Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TA292411 T - 5814008

Artikelnummer: 103286
EAN: 6418074060808
  • ABS Gehäuse
  • Deckel transparent klar
  • Abmessungen (H x B x T): 289 x 239 x 107 mm
  • ABS
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...60 °C
-30 % UVP: 42,70
29,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Montageplatte FIBOX MP 2924 - 5518025
Montageplatte für Gehäuse, Stahl (verzinkt), 265 x 215 mm (H x B)
Artikelnummer: 103304
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Tragschiene FIBOX DR 215 - 5518029
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), Länge: 215 mm
Artikelnummer: 103308
2,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Tragschiene FIBOX DR 265 - 5518028
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), Länge: 265 mm
Artikelnummer: 103309
-30 % UVP: 4,00
2,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gehäuse

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
transparent klar
239 mm
289 mm
107 mm
ABS
PUR
IK07
ja

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
-40...60 °C
IP65

Weitere Informationen

SGS Fimko

Erweiterte Artikelbeschreibung
ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TA292411 T - 5814008
Das praktische Gehäuse TEMPO TA292411 T - 5814008 von FIBOX mit den Abmessungen 289 x 239 x 107 mm wird aus ABS gefertigt und ist kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Das robuste und schlagfeste Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und eignet sich somit für sehr viele Einsatzbereiche in der Industrie. Bei Dauergebrauch hält das Produkt einem Temperaturbereich von -40...60 °C stand. Der großflächige transparent klare Gehäusedeckel des TEMPO TA292411 T bietet viel Platz für Aufdrucke und den Einbau von Bedienelementen. Im Lieferumfang ist eine TH T Scharniere enthalten.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen