Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Aluminium-Gehäuse FIBOX ALCS 081806 - 7011670 - 175 x 80 x 57

Artikelnummer: 103157
EAN: 6418074087430
  • Gehäuse
  • grau
  • 175 x 80 x 57 mm (H x B x T)
  • Aluminium
  • Schutzart: IP66/IP67/IP68
  • Temperaturbereich -50...80 °C
-27 % UVP: 28,30
20,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Tragschiene FIBOX EKV 12 - 3770647
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), Länge: 160 mm
Artikelnummer: 101905
-24 % UVP: 1,70
1,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gehäuse

Mechanische Daten

grau (RAL 7001)
grau (RAL 7001)
81 mm
177 mm
57 mm
Aluminium
PUR
IK08

Umgebungsbedingungen

-50...120 °C
-50...80 °C
IP66/IP67/IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Aluminium-Gehäuse FIBOX ALCS 081806 - 7011670 - 175 x 80 x 57
Das graue Aluminium-Gehäuse ALCS 081806 - 7011670 von FIBOX in den Maßen 175 x 80 x 57 mm ist in einem Temperaturbereich von -50…80 °C einsetzbar. Das robuste und schlagfeste Gehäuse ALCS 081806 - 7011670 mit der Schutzart IP66/IP67/IP68 ist perfekt für den Einbau von z.B. Reihenklemmen auf DIN-Schienen geeignet.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen