Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Aluminium-Gehäuse Raychem RPG RJ15 - 160 x 160 x 91

Artikelnummer: 103644
EAN: 4250738111233
  • Gehäuse
  • Dichtung: Neopren
  • Farbe: Grau (RAL 7001)
  • Aluminium
  • Maße: 160 x 160 x 91 mm (H x B x T)
  • Schutzart: IP65/IP66/IP67
  • Temperaturbereich: -50...110 °C
  • Inkl. Erdungsschrauben
25,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Interne Scharniere Raychem RPG DAA4100263
Interne Scharniere für Aluminiumgehäuse RJ
Artikelnummer: 104012
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Montageplatte Raychem RPG MPRJ15
Montageplatte, Abmessung: 145 x 148 mm
Artikelnummer: 103668
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Tragschiene Raychem RPG DRJ15
Tragschiene TS 35, Länge: 144 mm
Artikelnummer: 103656
1,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gehäuse

Mechanische Daten

grau (RAL 7001)
grau (RAL 7001)
160 mm
160 mm
91 mm
Aluminium
Neoprene
IK09

Umgebungsbedingungen

-50...110 °C
-50...80 °C
IP65/IP66/IP67

Klassifizierung

85369030

Erweiterte Artikelbeschreibung
Aluminium-Gehäuse Raychem RPG RJ15 - 160 x 160 x 91
Das graue Aluminium Gehäuse RJ15 von Raychem RPG in den Maßen 160 x 160 x 91 mm ist in einem Temperaturbereich von -50…110 °C einsetzbar. Das robuste und schlagfeste Gehäuse RJ01 mit der Schutzart IP65/IP66/IP67 ist perfekt für den Einbau von Reihenklemmen auf DIN-Schienen geeignet.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen