Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Aufbauleuchte LED2WORK 114110-02 - TECLED 14W, 220-240V AC

Artikelnummer: 103822
EAN: 4260556621821
  • Aufbauleuchte TECLED
  • Betriebsspannung: 220-240 V AC
  • Betriebsleistung: 14 Watt
  • Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 125°
  • Länge: 500 mm
  • Schutzart: IP54
  • Anschluss: Klemmen
  • Befestigung: Montage über Winkel (drehbar)
-10 % UVP: 129,00
116,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Anbauleuchte
TECLED
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Ra 85
330 lx
1160 Lumen
125°
60000 h

Elektrische Daten

220...240 V AC
14 W

Mechanische Daten

500 mm
62,5 mm
Klemmen

Umgebungsbedingungen

-10 °C
50 °C
IP54

Weitere Informationen

Befestigungswinkel

Klassifizierung

94054039

Erweiterte Artikelbeschreibung
Aufbauleuchte LED2WORK 114110-02 - TECLED 14W, 220-240V AC
Die Industrieleuchte TECLED 14W; 220-240 V AC – 114110-02 von LED2WORK ist optimal für den Einsatz in technischen Anlagen, Maschinen, Arbeitsplätzen und Montagelinien. Dank der Schutzart IP54, ist die Leuchte bestens gegen Umwelteinflüsse geschützt. Auf Grund des Abstrahlwinkels von 125° Sorgt die TECLED für ein flächiges und homogenes Licht in Tageslichtweiß. Der Anschluss erfolgt einfach über innenliegende Klemmen. Dank der im Lieferumfang enthaltenden Winkeln kann die Leuchte schnell und sicher montiert werden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen