LED2WORK

Aufbauleuchte LED2WORK 114410-02 - TECLED 28W, 220-240V AC

Artikelnummer: 103825
EAN: 4260556621852
  • Aufbauleuchte TECLED
  • Betriebsspannung: 220-240 V AC
  • Betriebsleistung: 28 Watt
  • Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 125°
  • Länge: 1.202 mm
  • Schutzart: IP54
  • Anschluss: Klemmen
  • Befestigung: Montage über Winkel (drehbar)
Einloggen und Bewertung schreiben
-10 % UVP: 228,00
205,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Anbauleuchte
TECLED
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Ra 85
555 lx
2320 Lumen
125°
60000 h

Elektrische Daten

220...240 V AC
28 W

Mechanische Daten

1202 mm
62,5 mm
Klemmen

Umgebungsbedingungen

-10 °C
50 °C
IP54

Weitere Informationen

Befestigungswinkel

Klassifizierung

94054039

Erweiterte Artikelbeschreibung
Aufbauleuchte LED2WORK 114410-02 - TECLED 28W, 220-240V AC
Die Industrieleuchte TECLED 28W; 220-240 V AC – 114410-02 von LED2WORK ist optimal für den Einsatz in technischen Anlagen, Maschinen, Arbeitsplätzen und Montagelinien. Dank der Schutzart IP54, ist die Leuchte bestens gegen Umwelteinflüsse geschützt. Auf Grund des Abstrahlwinkels von 125° Sorgt die TECLED für ein flächiges und homogenes Licht in Tageslichtweiß. Der Anschluss erfolgt einfach über innenliegende Klemmen. Dank der im Lieferumfang enthaltenden Winkeln kann die Leuchte schnell und sicher montiert werden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen