Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Doppeldrucktaste (komplett) Eaton 216509 - M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W

Artikelnummer: 100965
EAN: 4015082165093
  • Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder (tastend) Komplettgerät mit Kontakten 1 x Öffner/Schließer
  • Grün/Rot
  • Beschriftung: I/0
  • Leuchtmelder: LED 230 V
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
-41 % UVP: 43,10
25,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Passendes Zubehör
Montageschlüssel Eaton 216402 - M22-MS
2
Montageschlüssel für Gewinderinge RMQ-Titan (M22), Auf Akkuschrauber steckbar
Artikelnummer: 102352
-40 % UVP: 6,18
3,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Schild für Schildträger Eaton 216480 - M22-XST
1
Einlegeschild für Schildträger, 18 x 27 mm, Silberfarben, Ohne Beschriftung
Artikelnummer: 101062
-15 % UVP: 0,53
0,45
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Schildträger Eaton 216394 - M22S-STDD-X
1
Tastenzusatzschildträger für Doppeldrucktaster ohne Schild, 30 x 75 mm, Schwarz, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101061
0,45
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Tastenschutzmembran Eaton 216396 - M22-T-DD
Tastenschutzmembran für Doppeldrucktaster und Leuchtmelder, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Silikon
Artikelnummer: 102552
-32 % UVP: 3,81
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager

Technische Daten
Allgemeine Daten

Doppeldrucktaste
tastend
oval
2
grün/rot
I/O
Frontbefestigung
ja

Elektrische Daten

1 x Schließer/Öffner, LED-Element
230 V AC
4 A

Mechanische Daten

22,5 mm
nein
Schraubklemmen
0,75...2,5 mm²

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP66

Weitere Informationen

UL, CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Doppeldrucktaste (komplett) Eaton 216509 - M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W
Das Doppeldrucktaste Komplettgerät 216509 - M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W von Eaton beinhaltet eine grün- und rotfarbene Doppeldrucktaste mit Kontakten (1 x Öffner/Schließer). Die Doppeldrucktaste mit der Beschriftung "I/0" verfügt über einen 230 V LED-Leuchtmelder und hat einen 22,5 mm Lochdurchmesser. Die abriebfeste Belaserung der Bauteile garantiert eine dauerhafte Lesbarkeit. Das Doppeldrucktaste Komplettgerät 216509 - M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP66 für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Gute Ware, sehr schnelle Lieferung
von Bernd Nyhoff verfasst am 02.02.2015 15:30:04
Kontakt hilfreich und unkompliziert, Danke bis zum nächsten Mal
1 von 1 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Produkt u. Lieferung ausgezeichnet
von Josef RASCH verfasst am 23.12.2014 23:35:56
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von Jeff Lester verfasst am 12.11.2014 17:44:04
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.