ifm electronic

Druckluftzähler ifm electronic SD2000

5-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 102078
EAN: 4021179210331
  • Durchflusssensor für Druckluft (Druckluftzähler) - Messbereich: 2,3 (3)...700 Nm³/h
  • Prozessanschluss: R 2 (DN50)
  • Funktionen programmierbar
  • 2 Ausgänge: OUT1 = Strömungsüberwachung (binär)
  • Mengenzähler (Impulse)
  • Vorwahlzähler (binär)/OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär)
  • Schutzart: IP65
  • M12-Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben
-20 % UVP: 1 021,00
816,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
culusio-link
Passende Zubehörgruppen
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424655 - SACC-M12FS-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103904
-39 % UVP: 9,02
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424656 - SACC-M12FR-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103921
-39 % UVP: 9,02
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424668 - SACC-M12FS-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103925
-38 % UVP: 17,20
10,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424669 - SACC-M12FR-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103926
-38 % UVP: 20,05
12,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100486
-41 % UVP: 13,65
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553284 - SACC-M12FR-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100490
-41 % UVP: 13,65
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641688 - SACC-M12FS-4QO-0,34-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100499
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641701 - SACC-M12FS-4QO-0,34
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100497
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641756 - SACC-M12FS-4QO-0,75
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 8 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100498
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641772 - SACC-M12FS-4QO-0,75-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100500
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681127 - SACC-M12FS-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100485
-42 % UVP: 10,80
6,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681143 - SACC-M12FR-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100489
-42 % UVP: 10,80
6,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Steckverbinder, Buchse, 4-polig zuklappen
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC001
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100160
-25 % UVP: 13,20
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC002
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100161
-25 % UVP: 15,40
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC003
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100162
-25 % UVP: 19,00
14,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC004
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100163
-25 % UVP: 13,20
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC005
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100164
-25 % UVP: 15,40
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC006
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100165
-25 % UVP: 19,00
14,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC007
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100166
-25 % UVP: 15,80
11,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC008
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100167
-25 % UVP: 18,00
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC009
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100169
-25 % UVP: 21,90
16,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M12 Sensorleitungen, 4-polig, PUR-Kabel zuklappen
ifm electronic AIK001 - Wireless io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
io-key Wireless-IoT-Gateway mit NarrowBand-IoT-Datenübertragung, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Arbeitsfrequenz: NarrowBand-IoT 800...900 MHz; 2G (GSM) 900/1.800 MHz, SIM-Karte fest verbaut, 2 digitale Eingänge (IO-Link), 2 digitale Ausgänge (100 mA), Umgebungstemperatur -25...60 °C, Schutzart: IP65, Anschlüsse: 3 x M12-Steckverbindung, Keine SIM-Karte erforderlich
Artikelnummer: 105552
259,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IO-Link Memory Plug ifm electronic E30398
IO-Link Memory Plug, Zur Schnellen und einfachen Parametrierung von p-schaltenden Sensoren, PNP, Schnittstelle: IO-Link 1.1, IO-Link Device: COM2 (38,4 kBaud), IO-Link Master: COM1 (4,8 kBaud)/COM2 (38,4 kBaud), Betriebsanzeige: 2 x LED grün, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Schutzart: IP65/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104750
-10 % UVP: 54,90
49,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Parametriersoftware ifm electronic QA0011
Parametriersoftware LINERECORDER DEVICE (USB-Stick), Version 1.1, Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows 7 SP1/Windows 8.1 und Windows 10/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, CPU Intel Dual Core 2.0 GHz, 2 GB RAM, 5 GB freien Festplattenspeicher, Webbrowser: Chrome/Firefox/Internet Explorer 11/Microsoft Edge
Artikelnummer: 103674
-10 % UVP: 93,70
84,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Siemens SM 1278 IO-LINK - 6ES7278-4BD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, IO-Link Master SM 1278, 4 X IO-Link Master V1.1
Artikelnummer: 101775
UVP: 221,30
199,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
USB IO-Link-Interface ifm electronic E30390
USB IO-Link-Interface zum Parametrieren und Analysieren von Geräten, Für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR"/"LINERECORDER DEVICE", Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s)
Artikelnummer: 102546
-10 % UVP: 315,30
283,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
USB IO-Link-Interface ifm electronic E30396
USB IO-Link-Interface zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit DTM-Spezifikation.
Artikelnummer: 100386
-10 % UVP: 153,80
138,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IO-Link Komponenten zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Druckluftzähler
2,3 (3)...700 Nm³/h
700
< 0,1 s
Tasten
Betriebsdruckluft

Elektrische Daten

18 V
30 V
DC
PNP
Öffner/Schließer progr./Impuls o. Analog (4-20 mA skalierbar)
250 mA

Mechanische Daten

16 bar
R 2 (DN50)
Stecker M12
V2A (1.4301): FKM; Keramik: glaspassiviert; PEEK GF30; Polyester; Aluminium
PBT-GF 20; NBR; PC (Polycarbonat); V2A (1.4301); PTFE; Messing beschichtet; FKM; Aluminium pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen

0 °C
60 °C
IP65

Weitere Informationen

IO-Link
cULus

Klassifizierung

27-27-13-01
27-27-31-01
27-27-31-01
27-27-31-01
EC002580
90261021

Erweiterte Artikelbeschreibung
Druckluftzähler ifm electronic SD2000
Der Durchflusssensor für Druckluft SD2000 von ifm electronic arbeitet in einem Messbereich von 2,3 (3)...700 Nm³/h. Der mechanische Anschluss erfolgt über ein R 2 (DN50) Gewinde. Der Druckluftzähler SD2000 bietet 2 Ausgänge zur Durchfluss- und Temperaturüberwachung. Der Verbrauch wird direkt als Normvolumenstrom (nach ISO 2533) erfasst, somit entfällt eine Korrektur bei Temperatur- oder Druckschwankungen. Dank hoher Messdynamik erfasst der Druckluftzähler SD2000 auch kleinste Menge wie zum Beispiel Leckagen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen