Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
Eaton

Drucktaste Eaton 216590 - M22-D-S

Artikelnummer: 100953
EAN: 4015082165901
  • Drucktaster (tastend)
  • Flach
  • Farbe: Schwarz
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
-43 % UVP: 6,18
3,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Passendes Zubehör
Montageschlüssel Eaton 216402 - M22-MS
2
Montageschlüssel für Gewinderinge RMQ-Titan (M22), Auf Akkuschrauber steckbar
Artikelnummer: 102352
-40 % UVP: 6,18
3,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tastenschutzmembran Eaton 216395 - M22-T-D
6
Tastenschutzmembran für Drucktaster und Leuchtmelder, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Silikon
Artikelnummer: 101974
-42 % UVP: 3,81
2,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Drucktaste
tastend
rund
1
schwarz
keine
nein

Mechanische Daten

22,5 mm
nein

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67/IP69K

Weitere Informationen

UL, CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktaste Eaton 216590 - M22-D-S
Die schwarzfarbene Drucktaste 216590 - M22-D-S von Eaton überzeugt mit ihrer flachen Bauweise und ihrem ergonomischen Design. Das Gerät hat einen Lochdurchmesser von 22,5 mm und ist einfach zu montieren. Die Drucktaste 216590 - M22-D-S erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP67/IP69K für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Top
von AD verfasst am 28.01.2015 15:27:46
Schnelle Lieferung, guter Preis (wir bestellen meist direkt bei Eaton) & top Webshop.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Top Qualität
von Frank Brecht verfasst am 03.09.2015 10:21:19
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.