Eaton

Drucktaste Eaton 216598 - M22-D-Y

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 100955
EAN: 4015082165987
  • RMQ-Titan Drucktaster (tastend)
  • Flach
  • Farbe: Gelb
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Einloggen und Bewertung schreiben
-40 % UVP: 6,49
3,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
csaul
Passendes Zubehör
Montageschlüssel Eaton 216402 - M22-MS
4
Montageschlüssel für Gewinderinge RMQ-Titan (M22), Auf Akkuschrauber steckbar
Artikelnummer: 102352
-40 % UVP: 6,49
3,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tastenschutzmembran Eaton 216395 - M22-T-D
6
RMQ-Titan Tastenschutzmembran für Drucktaster und Leuchtmelder, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Silikon
Artikelnummer: 101974
-40 % UVP: 4,00
2,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Passende Zubehörgruppen
Befestigungsadapter Eaton 216374 - M22-A
RMQ-Titan Befestigungsadapter (Frontbefestigung) für 3 Kontakt-/LED-Elemente, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101017
-40 % UVP: 2,17
1,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontaktelement (flach) Eaton 180791 - M22-FK01
RMQ-Titan Kontaktelement, Flache Bauform, Frontbefestigung, 1 x Öffner, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 103068
-31 % UVP: 5,49
3,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontaktelement (flach) Eaton 180792 - M22-FK10
RMQ-Titan Kontaktelement, Flache Bauform, Frontbefestigung, 1 x Schließer, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 103067
-31 % UVP: 5,49
3,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontaktelement Eaton 107898 - M22-CK20
RMQ-Titan Doppelkontaktelement, Frontbefestigung, 2 x Schließer, CAGE CLAMP®, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101023
-40 % UVP: 11,10
6,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontaktelement Eaton 107899 - M22-CK02
RMQ-Titan Doppelkontaktelement, Frontbefestigung, 2 x Öffner, CAGE CLAMP®, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101024
-40 % UVP: 11,10
6,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontaktelement Eaton 107940 - M22-CK11
RMQ-Titan Doppelkontaktelement, Frontbefestigung, 1 x Öffner/Schließer, CAGE CLAMP®, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101025
-40 % UVP: 11,10
6,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontaktelement Eaton 216376 - M22-K10
RMQ-Titan Kontaktelement, Frontbefestigung, 1 x Schließer, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101019
-39 % UVP: 4,89
3,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontaktelement Eaton 216378 - M22-K01
RMQ-Titan Kontaktelement, Frontbefestigung, 1 x Öffner, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101020
-39 % UVP: 4,89
3,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kontaktelement Eaton 216380 - M22-KC10
RMQ-Titan Kontaktelement, Bodenbefestigung, 1 x Schließer, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101021
-39 % UVP: 4,89
3,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontaktelement Eaton 216382 - M22-KC01
RMQ-Titan Kontaktelement, Bodenbefestigung, 1 x Öffner, Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 101022
-39 % UVP: 4,89
3,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontaktelement Eaton 216384 - M22-CK10
RMQ-Titan Kontaktelement, Frontbefestigung, 1 x Schließer, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102672
-39 % UVP: 5,44
3,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kontaktelement Eaton 216385 - M22-CK01
RMQ-Titan Kontaktelement, Frontbefestigung, 1 x Öffner, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102673
-39 % UVP: 5,44
3,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontaktelement Eaton 216386 - M22-CKC10
RMQ-Titan Kontaktelement, Bodenbefestigung, 1 x Schließer, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102674
-39 % UVP: 5,44
3,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontaktelement Eaton 216387 - M22-CKC01
RMQ-Titan Kontaktelement, Bodenbefestigung, 1 x Öffner, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102675
-39 % UVP: 5,44
3,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kontaktelemente zuklappen
Aufbaugehäuse Eaton 197230 - M22-FI1
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, Flach, 1 Einbaustelle, Farbe: grau/schwarz, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Leitungsführungen: 2 x M20, Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Bestückung nur mit flachen Kontakten und LED-Elementen
Artikelnummer: 104930
-32 % UVP: 14,80
10,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Aufbaugehäuse Eaton 197232 - M22-FI2
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, Flach, 2 Einbaustellen, Farbe: grau/schwarz, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Leitungsführungen: 2 x M20, Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Bestückung nur mit flachen Kontakten und LED-Elementen
Artikelnummer: 104932
-32 % UVP: 19,00
12,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Aufbaugehäuse Eaton 197233 - M22-FI3
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, Flach, 3 Einbaustellen, Farbe: grau/schwarz, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Leitungsführungen: 2 x M20, Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Bestückung nur mit flachen Kontakten und LED-Elementen
Artikelnummer: 104933
-33 % UVP: 21,10
14,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Aufbaugehäuse Eaton 197234 - M22-FI4
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, Flach, 4 Einbaustellen, Farbe: grau/schwarz, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Leitungsführungen: 2 x M20, Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Bestückung nur mit flachen Kontakten und LED-Elementen
Artikelnummer: 104934
-32 % UVP: 26,60
18,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Aufbaugehäuse Eaton 216535 - M22-I1
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 1 Einbaustelle, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101064
-40 % UVP: 13,50
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Aufbaugehäuse Eaton 216537 - M22-I2
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 2 Einbaustellen, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101065
-40 % UVP: 17,40
10,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Aufbaugehäuse Eaton 216538 - M22-I3
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 3 Einbaustellen, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101066
-40 % UVP: 19,20
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Aufbaugehäuse Eaton 216539 - M22-I4
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 4 Einbaustellen, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101067
-40 % UVP: 24,20
14,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Aufbaugehäuse Eaton 216540 - M22-I6
RMQ-Titan Aufbaugehäuse, 6 Einbaustellen, Grau/Anthrazit, Schutzart: IP67/IP69K, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101744
-40 % UVP: 34,20
20,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.010 - 100 x 100 x 90
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103501
76,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.020 - 160 x 100 x 90
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 160 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103502
83,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.030 - 220 x 100 x 90
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 220 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103503
90,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.040 - 280 x 100 x 90
SM Tastergehäuse, Abmessungen (B x H x T): 280 x 100 x 90 mm, Rastermaß: 60 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff, Schutzart: IP66, Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Artikelnummer: 103504
97,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Aufbaugehäuse zuklappen
Schild für Schildträger Eaton 216480 - M22-XST
RMQ-Titan Einlegeschild für Schildträger, 18 x 27 mm, Silberfarben, Ohne Beschriftung
Artikelnummer: 101062
-9 % UVP: 0,55
0,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216392 - M22S-ST-X
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger ohne Schild, 30 x 50 mm, Schwarz, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101060
-24 % UVP: 0,66
0,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216485 - M22S-ST-X88
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: -/0/I, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101042
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216486 - M22S-ST-X93
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: I/0/II, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101043
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216487 - M22S-ST-D6
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: EIN, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101048
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216488 - M22S-ST-D7
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: BETRIEB, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101052
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216489 - M22S-ST-D8
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: STÖRUNG, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101050
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216490 - M22S-ST-D10
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: AUS/EIN, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101056
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216492 - M22S-ST-D11
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: HAND/AUTO, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101054
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216493 - M22S-ST-D12
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: HAND/0/AUTO, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101058
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216494 - M22S-ST-GB0
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: STOP, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101044
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216495 - M22S-ST-GB1
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: START, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101045
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216496 - M22S-ST-GB6
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, rund, schwarz, Beschriftung: ON, Lochdurchmesser 22,5 mm
Artikelnummer: 101049
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216497 - M22S-ST-GB7
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: RUN, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101053
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216498 - M22S-ST-GB8
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: FAULT, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101051
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216499 - M22S-ST-GB10
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: OFF/ON, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101057
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216500 - M22S-ST-GB11
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: MAN./AUTO, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101055
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 216501 - M22S-ST-GB12
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: MAN./0/AUTO, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101059
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 218299 - M22S-ST-D5
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: AUS, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101046
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 218300 - M22S-ST-GB5
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: OFF, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101047
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 256791 - M22S-ST-F0
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: ARRÊT, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101925
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 256792 - M22S-ST-F1
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: MARCHE, Lochdurchmesser 22,5 mm
Artikelnummer: 101926
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 256793 - M22S-ST-F7
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: EN SERVICE, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101928
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 256794 - M22S-ST-F10
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: ARRÊT MARCHE, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101929
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 256795 - M22S-ST-F67
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: DÉFAUT, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101927
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger Eaton 256796 - M22S-ST-F68
RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett, 30 x 50 mm, Schwarz, Beschriftung: SOUS TENSION, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101930
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schildträger zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

tastend
RMQ-Titan
rund
gelb
keine
nein

Mechanische Daten

22,5 mm
nein

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67/IP69K

Weitere Informationen

UL
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktaste Eaton 216598 - M22-D-Y
Die gelbfarbene Drucktaste RMQ-Titan 216598 - M22-D-Y von Eaton überzeugt mit ihrer flachen Bauweise und ihrem ergonomischen Design. Das Gerät hat einen Lochdurchmesser von 22,5 mm und ist einfach zu montieren. Die Drucktaste 216598 - M22-D-Y erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP67/IP69K für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen