Drucktaste Eaton 216607 - M22-D-G-X1
Artikelnummer: 100949
EAN: 4015082166076
- Drucktaster (tastend)
- Flach
- Farbe: Grün
- Beschriftung: I
- Schutzart: IP67/IP69K
- Lochdurchmesser: 22,5 mm
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktaste Eaton 216607 - M22-D-G-X1
Die grünfarbene Drucktaste 216512 - M22-D-G-X1 von Eaton mit der Beschriftung "I" überzeugt mit ihrer flachen Bauweise und ihrem ergonomischen Design. Die abriebfeste Belaserung der Bauteile garantiert eine dauerhafte Lesbarkeit. Das Gerät hat einen Lochdurchmesser von 22,5 mm und ist einfach zu montieren. Die Drucktaste 216512 - M22-D-G-X1 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch ihre hohe Schutzart IP67/IP69K für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen