Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
Eaton

Drucktaste (Komplett) Eaton 216510 - M22-D-R-X0/K01

Artikelnummer: 100952
EAN: 4015082165109
  • Drucktaster (tastend)
  • Komplettgerät mit Kontakt 1 x Öffner
  • Flach
  • Farbe: Rot
  • Beschriftung: 0
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
-42 % UVP: 13,60
7,85
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Passendes Zubehör
Montageschlüssel Eaton 216402 - M22-MS
2
Montageschlüssel für Gewinderinge RMQ-Titan (M22), Auf Akkuschrauber steckbar
Artikelnummer: 102352
-41 % UVP: 6,04
3,59
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Tastenschutzmembran Eaton 216395 - M22-T-D
5
Tastenschutzmembran für Drucktaster und Leuchtmelder, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Silikon
Artikelnummer: 101974
-42 % UVP: 3,72
2,16
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Drucktaste
tastend
rund
1
rot
O
Frontbefestigung
ja

Elektrische Daten

1 x Öffner
230 V AC
4 A

Mechanische Daten

22,5 mm
nein
Schraubklemmen
0,75 + 0,34 mm²

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67/IP69K

Weitere Informationen

UL, CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktaste (Komplett) Eaton 216510 - M22-D-R-X0/K01
Das Drucktaste Komplettgerät 216510 - M22-D-R-X0/K01 von Eaton beinhaltet den rotfarbenen Drucktaster mit Kontakt (1 x Öffner). Der Drucktaster mit der Beschriftung "0" überzeugt mit der flachen Bauweise und dem ergonomischen Design. Die abriebfeste Belaserung der Bauteile garantiert eine dauerhafte Lesbarkeit. Die Drucktaste hat einen Lochdurchmesser von 22,5 mm und ist einfach zu montieren. Das modulare Konzept sorgt für eine reduzierte Lagerhaltung. Das Drucktaste Komplettgerät 216510 - M22-D-R-X0/K01 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP67/IP69K für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Top Ware, super schnell geliefert
von Käthe Scharpf verfasst am 24.09.2016 09:46:57
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Alles Bestens- Kann man nur empfhelen
von Daniel König verfasst am 11.03.2014 14:58:10
Top Ware - Top Preis - SChnelle Lieferung - SUPER
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.