Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Drucktaste (komplett) Eaton 216512 - M22-D-G-X1/K10

Artikelnummer: 100947
EAN: 4015082165123
  • Drucktaster (tastend) Komplettgerät mit Kontakt 1 x Schließer
  • Flach
  • Farbe: Grün
  • Beschriftung: I
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
-42 % UVP: 13,90
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Passendes Zubehör
Montageschlüssel Eaton 216402 - M22-MS
2
Montageschlüssel für Gewinderinge RMQ-Titan (M22), Auf Akkuschrauber steckbar
Artikelnummer: 102352
-40 % UVP: 6,18
3,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Tastenschutzmembran Eaton 216395 - M22-T-D
6
Tastenschutzmembran für Drucktaster und Leuchtmelder, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Silikon
Artikelnummer: 101974
-42 % UVP: 3,81
2,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Drucktaste
tastend
rund
1
grün
I
Frontbefestigung
ja

Elektrische Daten

1 x Schließer
230 V AC

Mechanische Daten

22,5 mm
nein
Schraubklemmen
0,75...2,5 mm²

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
70 °C
IP67/IP69K

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktaste (komplett) Eaton 216512 - M22-D-G-X1/K10
Das grünfarbene Komplettgerät Drucktaste 216512 - M22-D-G-X1/K10 von Eaton mit Kontakt (1 x Schließer) überzeugt mit der flachen Bauweise und dem ergonomischen Design. Die Drucktaste hat einen 22,5 mm Lochdurchmesser und lässt sich einfach montieren. Das modulare Konzept sorgt für eine reduzierte Lagerhaltung. Das Komplettgerät Drucktaste 216512 - M22-D-G-X1/K10 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP67/IP69K für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
4 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
1 Bewertungen

Guter Kauf
von Reiner Preuss verfasst am 19.05.2018 05:41:39
Alles Ok. Immer wieder
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Top Ware, super schnell geliefert
von Käthe Scharpf verfasst am 24.09.2016 09:44:36
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von Jean Marc Schweitzer verfasst am 25.05.2016 19:00:00
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.