Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1733 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (248 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (657 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Honsberg
  • Durchflusssensor
  • Medium: Wasser
  • Messbereich: 1...25 l/min
  • Messgenauigkeit: ± 3 %
  • Druckfestigkeit: max. 16 bar
  • Medientemperatur: 0...70 °C
  • Prozessanschluss: G 1/2 Innengewinde
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Material Dichtung: FKM
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben

Durchflusssensor mit dynamischer Blende Honsberg LABO-XF-I015GMQ025VONS

Artikelnummer: 107572
EAN: 4058175435109
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Durchflusssensor mit dynamischer Blende
1...25 l/min
25 l/min
Wasser

Elektrische Daten

10 V
30 V
DC
1
4-20 mA

Mechanische Daten

16 bar
G 1/2 Innengewinde
Stecker M12 (4-polig)
Messing, vernickelt
FKM
Edelstahl (1.4301)
PPS

Umgebungsbedingungen

0 °C
70 °C
0 °C
70 °C
IP67

Weitere Informationen

CE

Klassifizierung

90261021

Erweiterte Artikelbeschreibung
Durchflusssensor mit dynamischer Blende Honsberg LABO-XF-I015GMQ025VONS
Der Durchflusssensor LABO-XF-I015GMQ025VONS von Honsberg misst Wasser mit einer Blende, die sich dynamisch mit steigendem Durchfluss öffnet. Dank der kompakten Bauform lässt sich das Durchflussmessgerät damit perfekt in die jeweilige Umgebung integrieren. Der Durchflusssensor LABO-XF-I015GMQ025VONS von Honsberg mit einem Messbereich von 1 bis 25 l/min verfügt über einen 4-20 mA Analogausgang und ein G 1/2 Innengewinde als Prozessanschluss.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0