Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
di-soric

Einweglichtschranke Empfänger di-soric OEP 12 V 20000 G1-IBSL

Artikelnummer: 100539
EAN: 4250738101166
  • M12 Hochleistungs-Einweglichtschranke Empfänger
  • Hellschaltung
  • DC PNP/NPN
  • Reichweite: 20 m
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
-16 % UVP: 95,50
79,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Befestigungsschelle ifm electronic E10015
1
Befestigungsschelle: Ø 12 mm
Artikelnummer: 100053
-22 % UVP: 0,80
0,62
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Befestigungswinkel ifm electronic E10735
1
Befestigungswinkel: Ø 12 mm, Für Bauform M12
Artikelnummer: 100057
-24 % UVP: 2,30
1,75
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Montageset ifm electronic E20860
1
Montageset für Bauform M12
Artikelnummer: 100074
-14 % UVP: 6,30
5,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Hochleistungs-Einweglichtschranke Empfänger
20 m
zylindrisch mit Gewinde
20 m
Infrarotlicht
870 nm
- mm
nein
LED

Elektrische Daten

10 V
35 V
DC
PNP/NPN
Hellschaltung
200 mA
150 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

M12 x 1
66 mm
Stecker M12
V2A

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP67/IP68/IP69K
Fabrikautomation

Weitere Informationen

-
nein
Hochleistungslichtschranke
2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einweglichtschranke Empfänger di-soric OEP 12 V 20000 G1-IBSL
Der Empfänger der Hochleistungs-Einweglichtschranke OEP 12 V 20000 G1-IBSL von di-soric mit Hellschaltung überzeugt mit einem extrem schmutzunempfindlichen Edelstahlgehäuse, der hohen Schutzart IP68/IP69K sowie der hohen Reichweite bis 20 m. Dank der einfachen Justierung ist der Empfänger der Hochleistungs-Einweglichtschranke OEP 12 V 20000 G1-IBSL schnell einsatzfähig. Mit der Hochleistungs-Einweglichtschranke sind verschiedene Bauformen kombinierbar. Der Empfänger der Hochleistungs-Einweglichtschranke OEP 12 V 20000 G1-IBSL mit M12-Steckverbindung ist in Kombination mit dem passenden Empfänger die optimale Lösung zur Positionserfassung in der Holz- Papier- und Zementindustrie bzw. Autowaschanlage.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen