Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
ifm electronic
Neu

Einweglichtschranke Sender ifm electronic OGS700 - OGSLOOKG/US100

Artikelnummer: 103857
EAN: 4021179173223
  • M18 Einweglichtschranke Sender
  • DC
  • Reichweite: < 60 m
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
-20 % UVP: 155,70
124,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Befestigungsschelle ifm electronic E10076
Befestigungsschelle: Ø 18...20 mm, Mit Reduzierhülse für Bauform M18
Artikelnummer: 100001
-22 % UVP: 0,90
0,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Befestigungswinkel ifm electronic E10736
1
Befestigungswinkel: Ø 18 mm, Für Bauform M18
Artikelnummer: 100058
-23 % UVP: 2,70
2,09
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einweglichtschranke Empfänger ifm electronic OGE500 - OGE-FPKG/US
M18 Einweglichtschranke Empfänger, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, Reichweite: 0...25 m, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100064
-26 % UVP: 91,30
67,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Montageset ifm electronic E20718
Montageset für Bauform M18
Artikelnummer: 100061
-21 % UVP: 6,80
5,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Einweglichtschranke Sender
60 m
zylindrisch mit Gewinde
< 60 m
Rotlicht
655 nm
312 (bei maximaler Tastweite) mm
nein
LED grün

Elektrische Daten

10 V
36 V
DC
nein
ja

Mechanische Daten

M18 x 1
72 mm
Stecker M12
V4A (1.4404)
PMMA

Umgebungsbedingungen

-10 °C
60 °C
IP65/P67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
nein
nein
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

27-27-09-01
27-27-09-01
27-27-09-01
27-27-09-01
EC002716
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einweglichtschranke Sender ifm electronic OGS700 - OGSLOOKG/US100
Der Sender der M18 Einweglichtschranke OGS700 - OGS-OGSLOOKG/US100 von ifm electronic besticht durch ein robustes Edelstahlgehäuse mit der Schutzart IP65/IP67. Die Sender mit M12-Steckverbindung verfügt über eine Reichweite von < 60 m. Die hohe Reichweite ermöglicht eine zuverlässige Lösung Ihrer Applikation. Der Sender der M18 Einweglichtschranke OGS700 - OGSLOOKG/US100 mit passendem Empfänger ist ideal zur Positionserfassung in der Fabrikautomation, Verpackungs- und Fördertechnik.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen