Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Einzelader LAPP 4510001 - H05V-K 1X0,5 GNYE

Artikelnummer: 102764
EAN: 4044773398311
  • Einzelader H05V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 0,5 mm²
  • Grün/Gelb
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 500 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
8,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abisolierzange Weidmüller STRIPAX - 9005000000
Abisolierwerkzeug mit automatischer Einstellung, Kabeltyp: Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation, Max. Abisolierlänge: 25 mm, Leiterquerschnitt 0,08...10 mm², Länge 190 mm
Artikelnummer: 102862
-29 % UVP: 80,10
56,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,5-8 OG - 30002199
Aderendhülsen-Streifen, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Orange, Verpackungseinheit: 10 x 50 Stück
Artikelnummer: 103133
4,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,5-8 WH - 30002200
Aderendhülsen-Streifen, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschniitt: 0,5 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Weiß, Verpackungseinheit: 10 x 50 Stück
Artikelnummer: 103134
4,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,5-8 OG - 30002161
Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Orange, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103095
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,5-8 WH - 30002162
Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Weiß, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103096
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,5-8 OG - 30002183
Zwillings-Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 2 x 0,5 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Orange, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103117
6,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,5-8 WH - 30002184
Zwillings-Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 2 x 0,5 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Weiß, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103118
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

H05V-K
grün/gelb
HAR

Elektrische Daten

300/500 V
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1

Mechanische Daten

0,5 mm²
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
2,1 - 2,5 mm

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
5...70 °C

Weitere Informationen

100 m

Klassifizierung

CE, HAR
EC000993

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einzelader LAPP 4510001 - H05V-K 1X0,5 GNYE
Die grün/gelbe Einzelader 4510001 - H05V-K 1X0,5 GNYE von LAPP ist nach HAR-Bauartzertifiziert und für die Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken geeignet. Der Leitungsquerschnitt der feindrähtigen Einzelader beträgt 0,5 mm². Geliefert wird der Artikel in einem praktischen Karton mit 100 m.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen