Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Einzelader LAPP 4510013 - H05V-K 1X1 BK

Artikelnummer: 102772
EAN: 4044774699110
  • Einzelader H05V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 1 mm²
  • Schwarz
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 500 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
14,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abisolierzange Weidmüller STRIPAX - 9005000000
Abisolierwerkzeug mit automatischer Einstellung, Kabeltyp: Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation, Max. Abisolierlänge: 25 mm, Leiterquerschnitt 0,08...10 mm², Länge 190 mm
Artikelnummer: 102862
-29 % UVP: 80,10
56,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 1-8 RD - 30002204
Aderendhülsen-Streifen, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 1 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Rot, Verpackungseinheit: 10 x 50 Stück
Artikelnummer: 103138
4,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 1-8 YE - 30002203
Aderendhülsen-Streifen, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 1 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Gelb, Verpackungseinheit: 10 x 50 Stück
Artikelnummer: 103137
4,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 1-8 RD - 30002166
Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 1,0 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Rot, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103100
2,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 1-8 YE - 30002165
Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 1,0 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Gelb, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103099
2,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x1-8 RD - 30002188
Zwillings-Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 2 x 1 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Rot, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103122
7,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x1-8 YE - 30002187
Zwillings-Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 2 x 1 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Gelb, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103121
7,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

H05V-K
schwarz
HAR

Elektrische Daten

300/500 V
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1

Mechanische Daten

1 mm²
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
2,4 - 2,8 mm

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
5...70 °C

Weitere Informationen

100 m

Klassifizierung

CE, HAR
EC000993

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einzelader LAPP 4510013 - H05V-K 1X1 BK
Die schwarze Einzelader 4510013 - H05V-K 1X1 BK von LAPP ist nach HAR-Bauartzertifiziert und für die Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken geeignet. Der Leitungsquerschnitt der feindrähtigen Einzelader beträgt 1,0 mm². Geliefert wird der Artikel in einem praktischen Karton mit 100 m.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen