Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Einzelader LAPP 4520002 - H07V-K 1X2,5 GNYE

Artikelnummer: 102793
EAN: 4044773431681
  • Einzelader H07V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 2,5 mm²
  • Grün/Gelb
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 750 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
32,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abisolierzange Weidmüller STRIPAX - 9005000000
Abisolierwerkzeug mit automatischer Einstellung, Kabeltyp: Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation, Max. Abisolierlänge: 25 mm, Leiterquerschnitt 0,08...10 mm², Länge 190 mm
Artikelnummer: 102862
-33 % UVP: 84,10
56,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 2,5-8 BU - 30002207
Aderendhülsen-Streifen, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Blau, Verpackungseinheit: 10 x 50 Stück
Artikelnummer: 103141
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 2,5-8 BU - 30002169
Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: Blau, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103103
3,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x2,5-10 BU - 30002191
Zwillings-Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 2 x 2,5 mm², Hülsenlänge: 10 mm, Farbe: Blau, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103125
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

H07V-K
grün/gelb
HAR

Elektrische Daten

450/750 V
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1

Mechanische Daten

2,5 mm²
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
3,4...4,1 mm

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
5...70 °C

Weitere Informationen

100 m

Klassifizierung

CE, HAR
EC000993

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einzelader LAPP 4520002 - H07V-K 1X2,5 GNYE
Die grüngelbe Einzelader 4520002 - H07V-K 1X2,5 GNYE von LAPP ist nach HAR-Bauartzertifiziert und für die Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken geeignet. Der Leitungsquerschnitt der feindrähtigen Einzelader beträgt 2,5 mm². Geliefert wird der Artikel in einem praktischen Karton mit 100 m.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen