Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Einzelader LAPP 4520016 - H07V-K 1X16 BK

Artikelnummer: 103294
EAN: 4044773430141
  • Einzelader H07V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 16 mm²
  • Schwarz
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 450/750 V
  • Verpackungseinheit: Meterware
2,10
Grundpreis: 1 Meter = 2,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 16-12 BU - 30002176
Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 16 mm², Hülsenlänge: 12 mm, Farbe: Blau, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103110
4,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 16-12 GN - 30002175
Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 16 mm², Hülsenlänge: 12 mm, Farbe: Grün, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103109
4,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

H07V-K
schwarz
HAR

Elektrische Daten

450/750 V
EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4); EN 50395 (VDE 0481-395);

Mechanische Daten

16 mm²
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
6.7...8.1 mm

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
5...70 °C

Weitere Informationen

Meterware

Klassifizierung

CE, HAR
EC000993

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einzelader LAPP 4520016 - H07V-K 1X16 BK
Die schwarze Einzelader 4520016 - H07V-K 1X16 BK von LAPP ist nach HAR-Bauartzertifiziert und für die Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken geeignet. Der Leitungsquerschnitt der feindrähtigen Einzelader beträgt 16,0 mm². Geliefert wird die Einzelader in der gewünschten Länge.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen