ifm electronic

Elektronischer Drucksensor ifm electronic PQ3834

5-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 102073
EAN: 4021179274012
  • Elektronischer Drucksensor mit Anzeige
  • -1...10 bar
  • Öffner/Schließer programmierbar; 4-20 mA
  • DC PNP
  • Prozessanschluss: G 1/8 I
  • Schutzart: IP65
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • M8-Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben
-22 % UVP: 142,60
111,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
culusio-link
Passendes Zubehör
Hutschienenclip ifm electronic E37340
Hutschienenclip für Bauform PQ
Artikelnummer: 100388
-10 % UVP: 5,80
5,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Steckverschraubung ifm electronic E30076
Steckverschraubung QS-G1/8-6, Normschlauch: Ø 6 mm, Innensechskant: SW4, Verpackungseinheit: 4 Stück
Artikelnummer: 100633
-10 % UVP: 17,70
16,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Steckverschraubung ifm electronic E30077
Steckverschraubung QS-G1/8-8, Normschlauch: Ø 8 mm, Innensechskant: SW5, Verpackungseinheit: 4 Stück
Artikelnummer: 100634
-10 % UVP: 19,60
17,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Passende Zubehörgruppen
M8 Steckverbinder PHOENIX 1441053 - SACC-M 8FS-4QO-0,25-M
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-one, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Aderquerschnitt: 0,08...0,25 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100511
-38 % UVP: 12,70
7,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder PHOENIX 1441079 - SACC-M 8FS-4QO-0,5-M
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-one, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: max. 5 mm, Aderquerschnitt: 0,25...0,5 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100512
-38 % UVP: 12,70
7,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder PHOENIX 1506891 - SACC-M 8FS-4CON-M-SW
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 100504
-42 % UVP: 16,10
9,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder, Buchse, 4-polig zuklappen
ifm electronic AIK001 - Wireless io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
io-key Wireless-IoT-Gateway mit NarrowBand-IoT-Datenübertragung, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Arbeitsfrequenz: NarrowBand-IoT 800...900 MHz; 2G (GSM) 900/1.800 MHz, SIM-Karte fest verbaut, 2 digitale Eingänge (IO-Link), 2 digitale Ausgänge (100 mA), Umgebungstemperatur -25...60 °C, Schutzart: IP65, Anschlüsse: 3 x M12-Steckverbindung, Keine SIM-Karte erforderlich
Artikelnummer: 105552
265,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IO-Link Memory Plug ifm electronic E30398
IO-Link Memory Plug, Zur Schnellen und einfachen Parametrierung von p-schaltenden Sensoren, PNP, Schnittstelle: IO-Link 1.1, IO-Link Device: COM2 (38,4 kBaud), IO-Link Master: COM1 (4,8 kBaud)/COM2 (38,4 kBaud), Betriebsanzeige: 2 x LED grün, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Schutzart: IP65/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104750
-10 % UVP: 56,30
50,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Parametriersoftware ifm electronic QA0011
Parametriersoftware LINERECORDER DEVICE (USB-Stick), Version 1.1, Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows 7 SP1/Windows 8.1 und Windows 10/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, CPU Intel Dual Core 2.0 GHz, 2 GB RAM, 5 GB freien Festplattenspeicher, Webbrowser: Chrome/Firefox/Internet Explorer 11/Microsoft Edge
Artikelnummer: 103674
-10 % UVP: 96,00
86,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Siemens SM 1278 IO-LINK - 6ES7278-4BD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, IO-Link Master SM 1278, 4 X IO-Link Master V1.1
Artikelnummer: 101775
UVP: 226,00
199,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
USB IO-Link-Interface ifm electronic E30390
USB IO-Link-Interface zum Parametrieren und Analysieren von Geräten, Für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR"/"LINERECORDER DEVICE", Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s)
Artikelnummer: 102546
-10 % UVP: 323,20
291,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
USB IO-Link-Interface ifm electronic E30396
USB IO-Link-Interface zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit DTM-Spezifikation.
Artikelnummer: 100386
-10 % UVP: 157,60
141,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IO-Link Komponenten zuklappen
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC151
Sensorleitung, Buchse M8, 4-polig, Gerade, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100210
-24 % UVP: 16,60
12,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC153
Sensorleitung, Buchse M8, 4-polig, Abgewinkelt, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100217
-24 % UVP: 14,10
10,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC154
Sensorleitung, Buchse M8, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100218
-24 % UVP: 16,60
12,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitungen, 4-polig, PUR-Kabel zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronischer Drucksensor mit Anzeige
Relativdruck
-1 bar
10 bar
< ± 0,5 %
Tasten

Elektrische Daten

18 V
32 V
DC
PNP
100 mA
Öffner/Schließer progr.; 4-20 mA
ja
ja

Mechanische Daten

20 bar
G 1/8 I / M5 I
Stecker M8
Messing; FPM; Silizium (beschichtet); PBT
PBT (Pocan); FPM (Viton); Polyester
FPM (Viton)

Umgebungsbedingungen

0 °C
70 °C
0 °C
60 °C
IP65
Fabrikautomation (Pneumatik)

Weitere Informationen

IO-Link
cULus
nein

Klassifizierung

27-27-22-02
27-20-13-02
27-20-13-02
27-20-13-02
EC000243
90262020

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PQ3834
Der elektronische Druckschalter PQ3834 von ifm electronic mit Schutzart IP65 garantiert durch die schräge und zweifarbige 4-stellige alphanumerische Anzeige eine gute Ablesbarkeit und Bedienung. Das Gerät verfügt über einen programmierbaren Schaltausgang und einen Analogausgang 4-20 mA Der elektronische Druckschalter PQ3834 misst einen Druckbereich von -1…10 bar. Das Gerät ist einfach montierbank dank der integrierten Montagebohrungen und des Zubehörs. Der elektronische Druckschalter PQ3834 mit G 1/8 I Prozessanschluss und M8-Steckverbindung ist die perfekte Lösung für Vakuum- und Drucküberwachung in Pneumatikapplikationen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen