Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1482 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (634 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Tragschienen Tragschienen Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1533 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
ifm electronic
  • Elektronischer Druckschalter mit Anzeige
  • -1...10 bar
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Prozessanschluss: G 1/8 I
  • Schutzart: IP65
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • M8-Steckverbindung

Elektronischer Drucksensor ifm electronic PQ7834

Artikelnummer: 100354
EAN: 4021179257763
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronischer Druckschalter mit Anzeige
Relativdruck
-1 bar
10 bar
< ± 0,5 %
Tasten

Elektrische Daten

18 V
32 V
DC
2
PNP
PNP
ja
ja

Mechanische Daten

20 bar
G 1/8 Innengewinde
Stecker M8
Messing
PBT (Pocan); FPM (Viton); Polyester
PBT

Umgebungsbedingungen

0 °C
70 °C
0 °C
60 °C
IP65
Fabrikautomation (Pneumatik)

Weitere Informationen

cULus
CE
UKCA
Diagnoseausgang
nein

Klassifizierung

90262020

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PQ7834
Der elektronische Druckschalter PQ7834 von ifm electronic mit Schutzart IP65 garantiert durch die schräge und zweifarbige 4-stellige alphanumerische Anzeige eine gute Ablesbarkeit und Bedienung. Das Gerät verfügt über zwei programmierbare Schaltausgänge oder Schalt- und Diagnoseausgang. Der elektronische Druckschalter PQ7834 misst einen Druckbereich von -1…10 bar. Das Gerät ist einfach montierbank dank der integrierten Montagebohrungen und des Zubehörs. Der elektronische Druckschalter PQ7834 mit G 1/8 I Prozessanschluss und M8-Steckverbindung ist die perfekte Lösung für Vakuum- und Drucküberwachung in Pneumatikapplikationen. Bild: PQ7834 (-1...10 bar)
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0