Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Elektronischer Sicherungsautomat E-T-A - REF16-S101-DC24V-3A

Artikelnummer: 102698
EAN: 4250738107755
  • Elektronischer Sicherungsautomat REF16-S
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Nennstrom: 3 A
  • Meldeausgang: 1 x Schließer
  • Stecksockel-Montage
-10 % UVP: 28,88
26,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Stecksockel E-T-A - 80PLUS-PT01
1
Stecksockel einpolig für Schutzschalter 2216-S bzw. REF16-S, Push-in Anschluss, Tragschienen Montage
Artikelnummer: 102711
-8 % UVP: 6,64
6,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Stecksockel E-T-A - 81PLUS-UT01
Stecksockel einpolig für Schutzschalter 2216-S bzw. REF16-S, Schraubanschluss, Tragschienen Montage
Artikelnummer: 102712
-8 % UVP: 6,64
6,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronische Geräteschutzschalter
1

Elektrische Daten

24 V DC
18...30 V DC
3 A

Mechanische Daten

12,1 mm
52 mm
45 mm
Stecksockel

Umgebungsbedingungen

-25 °C
50 °C
IP30

Weitere Informationen

CE

Klassifizierung

85362010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Sicherungsautomat E-T-A - REF16-S101-DC24V-3A
Der elektronische Sicherungsautomat für 24 V DC REF16-S101-DC24V-3A von E-T-A verfügt über einen Nennstrom von 3 A und bietet eine aktive Strombegrenzung von 1,25-mal dem Nennstrom. Für einen Rückmeldung im Fehlerfall verfügt der elektronisch Sicherungsautomat REF16-S101-DC24V-3A über ein Meldekontakt als Schließer. Für die Montage und Verdrahtung kann der Stecksockel 80plus bzw. 81plus verwendet werden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen