Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Signalwandler Signalwandler
Signalwandler (10 Ergebnisse) Alle anzeigen
Stromwandler Stromwandler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
HARTING

Fast Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 6-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 3060B-A-P

Artikelnummer: 102031
EAN: 4250738104006
  • Ethernet Switch
  • Unmanaged
  • Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
  • 6-Ports RJ45
  • 4 x PoE/PoE+
  • Eingangsspannung: 9-60 V DC
  • Betriebstemperatur: 0...55 °C
  • Schutzart: IP30
-13 % UVP: 228,80
199,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)

Technische Daten
Allgemeine Daten

Ethernet Switch
unmanaged
Fast Ethernet
6
10/100 Mbit/s
Shielded Twisted Pair (STP) oder Unshielded Twisted Pair (UTP), Kategorie 5
IEEE 802.3
ja
ja
PoE/PoE+

Elektrische Daten

24 V DC
54 V DC
9 V DC
60 V DC
80 mA
1400 mA
2400 mA

Mechanische Daten

25 mm
142 mm
107,5 mm
35 mm Tragschiene
RJ45
Aluminium, eloxiert; Stahblech, pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP30

Weitere Informationen

cUL, UL 508, FCC 47 FCR Part 15

Erweiterte Artikelbeschreibung
Fast Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 6-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 3060B-A-P
Der unmanaged Ethernet Switch Ha-VIS eCon 3060B-A-P - 24030060030 von HARTING verfügt über 6 Fast Ethernet Ports mit einer Datenrate von 10/100 Mbit/svon denen 4-Ports über PoE/PoE+ verfügen. Das schmale Design des Ethernet Switch Ha-VIS eCon 3060B-A-P - 24030060030 ermöglicht eine extrem hohe Packungsdichte auf der Tragschiene. Dank der automatischen Erkennung der Übertragungsrate so wie der Kabelverdrahtung ist ein einfacher Plug & Play-Betrieb möglich. Der Ethernet Switch Ha-VIS eCon 3060B-A-P wird überwiegend in folgenden Anwendungen eingesetzt: Maschinenbau + Robotik, Automatisierungstechnik, Industrie Netzwerk Infrastruktur, Verkehrstechnik, Solarenergie, Windenergie und Schiffsbau.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Äußerst kompakt und robust.
von Michael Hack verfasst am 22.02.2017 20:40:57
Neben anderen Harting Switches der gleichen Baureihe verwende ich den POE Switch für meine IP Türstationen und Mobotix Kameras. Die Versorgung übernimmt ein Phoenix 48 VDC Netzteil, dass man auf POE+ Spannung einstellen kann. Läuft sehr zuverlässig, sparsam und im Durchsatz für die Videostreams schon fast "Oversized".
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.