Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Fast Ethernet Switch, unmanaged, 16-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 2160B-A

Artikelnummer: 102605
EAN: 4250738107625
  • Ethernet Switch
  • Unmanaged
  • Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
  • 16-Ports RJ45
  • Ohne PoE
  • Eingangsspannung: 9-60 V DC
  • Betriebstemperatur: 0...55 °C
  • Schutzart: IP30
-14 % UVP: 244,40
211,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Ethernet Switch
unmanaged
Fast Ethernet
16
10/100 Mbit/s
Shielded Twisted Pair (STP) oder Unshielded Twisted Pair (UTP), Kategorie 5
IEEE 802.3
ja
ja
ohne PoE

Elektrische Daten

24 V DC
48 V DC
9 V DC
60 V DC
85 mA
46 mA

Mechanische Daten

120 mm
113,5 mm
113,5 mm
35 mm Tragschiene
RJ45
Aluminium, eloxiert

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP30

Weitere Informationen

cUL, UL 508, FCC 47 FCR Part 15

Erweiterte Artikelbeschreibung
Fast Ethernet Switch, unmanaged, 16-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 2160B-A
Der unmanaged Ethernet Switch Ha-VIS eCon 2160B-A - 24020160010 von HARTING verfügt über 16-Ports RJ45 mit einer Datenrate von 10/100 Mbit/s. Das schmale Design des Ethernet Switch Ha-VIS eCon 2160B-A - 24020160010 ermöglicht eine extrem hohe Packungsdichte auf der Tragschiene. Dank der automatischen Erkennung der Übertragungsrate so wie der Kabelverdrahtung ist ein einfacher Plug & Play-Betrieb möglich. Der Ethernet Switch Ha-VIS eCon 2160B-A wird überwiegend in folgenden Anwendungen eingesetzt: Maschinenbau + Robotik, Automatisierungstechnik, Industrie Netzwerk Infrastruktur, Verkehrstechnik, Solarenergie, Windenergie und Schiffsbau.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen