Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Filterlüfter Rittal SK 3238.100 - 55 m³/h 230 V AC 50/60 Hz

Artikelnummer: 103444
EAN: 4028177651692
  • SK Filterlüfter TopTherm
  • Luftleistung (50/60 Hz): 55/66 m³/h
  • Spannung: 230 V AC
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abmessungen (B x H): 148,5 x 148,5 mm
  • Schutzart: IP54
60,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Passendes Zubehör
Austrittsfilter Rittal SK 3238.200 - 148,5 x 148,5
SK Austrittsfilter für Filterlüfter SK 3238.1xx, Abmessungen (B x H x T): 148,5 x 148,5 x 24 mm
Artikelnummer: 103445
15,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Filtermatten (5 Stück) Rittal SK 3322.700 - 120 x 120
SK Filtermatte für Filterlüfter SK 3238, Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 12 mm, Filterklasse: G2, Verpackungseinheit: 5 Stück
Artikelnummer: 103460
7,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Temperaturregler Rittal SK 3110.000
1
SK Schaltschrank-Innentemperaturregler, 24/48/60/115/230 V AC, 24/48/60 V DC, Einstellbereich: 5...60 °C, Abmessungen (B x H x T): 71 x 71 x 33,5 mm, Farbe: grau (RAL 7035)
Artikelnummer: 103446
18,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Filterlüfter
Diagonal/selbstanlaufender Spaltpolmotor

Elektrische Daten

230 V, 1~
50/60 Hz
(50/60 Hz) 19/18 W
(50/60 Hz) 55/66 m³/h
(50/60 Hz) bis 46/56 m³/h
(50/60 Hz) 0,12/0,11 A

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
148,5 mm
148,5 mm
16 mm
58,5 mm

Umgebungsbedingungen

-10 °C
55 °C
IP54
12

Klassifizierung

27-18-07-05
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
27-18-07-16
27-18-07-16
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
EC000320
84145100

Erweiterte Artikelbeschreibung
Filterlüfter Rittal SK 3238.100 - 55 m³/h 230 V AC 50/60 Hz
Der SK Filterlüfter TopTherm SK 3238.100 von Rittal liefert eine Luftleistung von 55 m³/h und lässt sich werkzeuglos in Flächen montieren. Standardmäßig erfüllt der Filterlüfter die Schutzart IP54. Eine Filtermatte ist im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Austausch für alten Schaltschranklüfter - Alles passt perfekt!
von Michael Reimer verfasst am 24.01.2019 14:20:25
Schnelle Lieferung, sicherer Versand - alles OK!
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.