Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Filterlüfter Rittal SK 3240.124 - 180 m³/h 24 V DC

Artikelnummer: 103456
EAN: 4028177651968
  • SK Filterlüfter TopTherm
  • Luftleistung: 180 m³/h
  • Spannung: 24 V DC
  • Abmessungen (B x H): 255 x 255 mm
  • Schutzart: IP54
122,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Austrittsfilter Rittal SK 3240.200 - 255 x 255
SK Austrittsfilter für Filterlüfter SK 3240.1xx, Abmessungen (B x H x T): 255 x 255 x 25 mm
Artikelnummer: 103452
19,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Filtermatten (5 Stück) Rittal SK 3171.100 - 173 x 173
SK Filtermatte für Filterlüfter SK 3239, Abmessungen (B x H x T): 173 x 173 x 17 mm, Filterklasse: G3, Verpackungseinheit: 5 Stück
Artikelnummer: 103461
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Temperaturregler Rittal SK 3110.000
1
SK Schaltschrank-Innentemperaturregler, 24/48/60/115/230 V AC, 24/48/60 V DC, Einstellbereich: 5...60 °C, Abmessungen (B x H x T): 71 x 71 x 33,5 mm, Farbe: grau (RAL 7035)
Artikelnummer: 103446
18,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Filterlüfter
Diagonal/Gleichstrommotor

Elektrische Daten

24 V DC
10 W
180 m³/h
bis 165 m³/h
0,43 A

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
255 mm
255 mm
25 mm
107 mm

Umgebungsbedingungen

-30 °C
55 °C
IP54
12

Klassifizierung

27-18-07-05
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
27-18-07-16
27-18-07-16
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
EC000320
84145100

Erweiterte Artikelbeschreibung
Filterlüfter Rittal SK 3240.124 - 180 m³/h 24 V DC
Der SK Filterlüfter TopTherm SK 3240.124 von Rittal liefert eine Luftleistung von 180 m³/h und lässt sich werkzeuglos in Flächen montieren. Standardmäßig erfüllt der Filterlüfter die Schutzart IP54. Eine Filtermatte ist im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen