HARTING

Full Gigabit Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 5-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 2050GB-A-P

2-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 102026
EAN: 4250738103955
  • Ethernet Switch
  • Unmanaged
  • Full Gigabit Ethernet 100/1000 Mbit/s
  • 5-Ports RJ45
  • 4 x PoE/PoE+
  • Eingangsspannung: 9-60 V DC
  • Betriebstemperatur: 0...55 °C
  • Schutzart: IP30
Einloggen und Bewertung schreiben
325,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
culul
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-31 % UVP: 3,20
2,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-32 % UVP: 4,10
2,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-30 % UVP: 5,30
3,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-31 % UVP: 6,70
4,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschienen 35 mm zuklappen
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 GN - 24441347
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grün, Länge: 0,5 m, Außenmantel: LSZH, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG26/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 6,2 mm
Artikelnummer: 106380
3,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 GN - 24441348
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grün, Länge: 1 m, Außenmantel: LSZH, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG26/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 6,2 mm
Artikelnummer: 106379
4,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 GN - 24441352
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grün, Länge: 5 m, Außenmantel: LSZH, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG26/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 6,2 mm
Artikelnummer: 106662
10,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 0,5 BK - 24441240
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Schwarz, Länge: 0,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103913
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 0,5 BU - 24441224
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Blau, Länge: 0,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103896
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 0,5 GY - 24441200
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grau, Länge: 0,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103872
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 0,5 RD - 24441208
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Rot, Länge: 0,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103880
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 0,5 YE - 24441232
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Gelb, Länge: 0,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103905
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,0 BK - 24441241
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Schwarz, Länge: 1 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103914
5,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,0 BU - 24441225
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Blau, Länge: 1 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103897
5,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,0 GY - 24441201
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grau, Länge: 1 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103873
5,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,0 RD - 24441209
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Rot, Länge: 1 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103881
5,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,0 YE - 24441233
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Gelb, Länge: 1 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103906
5,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,5 BK - 24441242
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Schwarz, Länge: 1,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103915
5,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,5 BU - 24441226
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Blau, Länge: 1,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103898
5,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,5 GN - 24441218
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grün, Länge: 1,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103890
5,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,5 GY - 24441202
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grau, Länge: 1,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103874
5,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,5 RD - 24441210
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Rot, Länge: 1,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103882
5,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,5 YE - 24441234
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Gelb, Länge: 1,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103907
5,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 10,0 BK - 24441247
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Schwarz, Länge: 10 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103920
16,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 10,0 BU - 24441231
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Blau, Länge: 10 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103903
16,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 10,0 GN - 24441223
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grün, Länge: 10 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103895
16,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 10,0 GY - 24441207
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grau, Länge: 10 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103879
16,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 10,0 RD - 24441215
RJ45 Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Rot, Länge: 10 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103887
16,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 10,0 YE - 24441239
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Gelb, Länge: 10 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103912
16,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 2,0 BK - 24441243
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Schwarz, Länge: 2 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103916
6,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 2,0 BU - 24441227
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Blau, Länge: 2 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103899
6,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 2,0 GN - 24441219
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grün, Länge: 2 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103891
6,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 2,0 GY - 24441203
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grau, Länge: 2 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103875
6,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 2,0 RD - 24441211
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Rot, Länge: 2 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103883
6,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 2,0 YE - 24441235
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Gelb, Länge: 2 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103908
6,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 3,0 BK - 24441244
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Schwarz, Länge: 3 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103917
7,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 3,0 BU - 24441228
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Blau, Länge: 3 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103900
7,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 3,0 GN - 24441220
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grün, Länge: 3 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103892
7,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 3,0 GY - 24441204
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grau, Länge: 3 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103876
7,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 3,0 RD - 24441212
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Rot, Länge: 3 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103884
7,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 3,0 YE - 24441236
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Gelb, Länge: 3 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103909
7,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 5,0 BK - 24441245
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Schwarz, Länge: 5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103918
10,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 5,0 BU - 24441229
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Blau, Länge: 5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103901
10,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 5,0 GY - 24441205
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grau, Länge: 5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103877
10,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 5,0 RD - 24441213
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Rot, Länge: 5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103885
10,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 5,0 YE - 24441237
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Gelb, Länge: 5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103910
10,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 7,5 BK - 24441246
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Schwarz, Länge: 7,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103919
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 7,5 BU - 24441230
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Blau, Länge: 7,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103902
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 7,5 GN - 24441222
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grün, Länge: 7,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103894
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 7,5 GY - 24441206
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Grau, Länge: 7,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103878
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 7,5 RD - 24441214
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Rot, Länge: 7,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103886
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 7,5 YE - 24441238
RJ45-Patchkabel Cat.6A, Geschirmt, Farbe: Gelb, Länge: 7,5 m, Außenmantel: FRNC, Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG27/7, Kabelaußendurchmesser: ca. 5,7 mm
Artikelnummer: 103911
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45 Ethernet-Patchkabel zuklappen
RJ45-Steckverbinder PHOENIX 1417401 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20-EC
RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 5e, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26 ..23, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
Artikelnummer: 103858
-30 % UVP: 23,40
16,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Steckverbinder PHOENIX 1419001 - VS-08-RJ45-10G/Q
RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 6A, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26...24, Geschirmt, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
Artikelnummer: 103859
-30 % UVP: 27,00
19,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Steckverbinder PHOENIX 1421126 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8
RJ45-Steckverbinder, Gerade, IDC-Schnellanschluss, CAT 5, One-Piece Design, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, Geschirmt, AWG: 23...22, Für Kabeldurchmesser: 5...9 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Spezialwerkzeuglose Montage
Artikelnummer: 103861
-29 % UVP: 22,40
15,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Steckverbinder PHOENIX 1421127 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8
RJ45-Steckverbinder, Abgewinkelt, IDC-Schnellanschluss, CAT 5, One-Piece Design, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, Geschirmt, AWG: 23...22, Für Kabeldurchmesser: 5...9 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Spezialwerkzeuglose Montage
Artikelnummer: 103862
-30 % UVP: 26,20
18,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Steckverbinder PHOENIX 1421128 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8
RJ45-Steckverbinder, Abgewinkelt, IDC-Schnellanschluss, CAT 5, One-Piece Design, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, Geschirmt, AWG: 23...22, Für Kabeldurchmesser: 5...9 mm, Spezialwerkzeuglose Montage
Artikelnummer: 103863
-30 % UVP: 26,20
18,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Steckverbinder PHOENIX 1421607 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8
RJ45-Steckverbinder, Gerade, IDC-Schnellanschluss, CAT 5, One-Piece Design, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, Geschirmt, AWG: 26...24, Für Kabeldurchmesser: 5...9 mm, Spezialwerkzeuglose Montage
Artikelnummer: 103866
-33 % UVP: 22,40
15,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Steckverbinder PHOENIX 1421876 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8
RJ45-Steckverbinder, Abgewinkelt, IDC-Schnellanschluss, CAT 5, One-Piece Design, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, Geschirmt, AWG: 26...24, Für Kabeldurchmesser: 5...9 mm, Spezialwerkzeuglose Montage
Artikelnummer: 103864
-30 % UVP: 26,20
18,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Steckverbinder PHOENIX 1421877 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8
RJ45-Steckverbinder, Abgewinkelt, IDC-Schnellanschluss, CAT 5, One-Piece Design, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, Geschirmt, AWG: 26...24, Für Kabeldurchmesser: 5...9 mm, Spezialwerkzeuglose Montage
Artikelnummer: 103865
-30 % UVP: 26,20
18,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45-Steckverbinder PHOENIX 1656725 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20
RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 5, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26...23, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
Artikelnummer: 103860
-30 % UVP: 22,70
15,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
RJ45 Ethernet-Stecker zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Ethernet Switch
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
5
100/1000 Mbit/s
Shielded Twisted Pair (STP) oder Unshielded Twisted Pair (UTP), Kategorie 5
IEEE 802.3
ja
ja
PoE/PoE+

Elektrische Daten

24 V DC
54 V DC
9 V DC
60 V DC
150 mA
1450 mA
2430 mA

Mechanische Daten

120 mm
113,5 mm
27,3 mm
Tragschiene DIN 35
RJ45
Aluminium, eloxiert

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP30

Weitere Informationen

UL
cUL
FCC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Full Gigabit Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 5-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 2050GB-A-P
Der unmanaged Ethernet Switch Ha-VIS eCon 2050GB-A-P - 24024050030 von HARTING verfügt über 5 Full Gigabit Ethernet Ports mit einer Datenrate von 100/1000 Mbit/s, von denen 4-Ports über PoE/PoE+ verfügen. Durch das extrem flache Design ist der Ethernet Switch Ha-VIS eCon 2050GB-A-P - 24024050030 optimal für den Einsatz in Applikationen bei denen der Bauraum begrenzt ist. Dank der automatischen Erkennung der Übertragungsrate so wie der Kabelverdrahtung ist ein einfacher Plug & Play-Betrieb möglich. Der Ethernet Switch Ha-VIS eCon 2050GB-A-P wird überwiegend in folgenden Anwendungen eingesetzt: Maschinenbau + Robotik, Automatisierungstechnik, Industrie Netzwerk Infrastruktur, Verkehrstechnik, Solarenergie, Windenergie und Schiffsbau.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen