Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Full Gigabit Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 6-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP

Artikelnummer: 102608
EAN: 4250738107656
  • Ethernet Switch
  • Unmanaged
  • Full Gigabit Ethernet 100/1000 Mbit/s
  • 6-Ports RJ45
  • 4 x PoE/PoE+ (Versorgung über integrierten DC/DC-Wandler)
  • Eingangsspannung: 24 V DC
  • Betriebstemperatur: -40…70 °C
  • Schutzart: IP30
-13 % UVP: 624,00
542,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Ethernet Switch
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
6
100/1000 Mbit/s
Shielded Twisted Pair (STP) oder Unshielded Twisted Pair (UTP), Kategorie 5
IEEE 802.3
ja
ja
PoE/PoE+

Elektrische Daten

24 V DC
18 V DC
60 V DC
5810 mA

Mechanische Daten

60 mm
142 mm
107,5 mm
35 mm Tragschiene
RJ45
Aluminium, eloxiert; Stahblech, pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen

-40 °C
70 °C
IP30

Weitere Informationen

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Full Gigabit Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 6-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP
Der unmanaged Ethernet Switch Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP - 24035060020 von HARTING verfügt über 6 Full Gigabit Ethernet Ports mit einer Datenrate von 100/1000 Mbit/s, von denen 4-Ports über PoE/PoE+ verfügen, welche über den integrierten DC/DC-Wandler aus der 24 V DC Versorgungsspannung versorgt werden. Durch das schmale Design ist der Ethernet Switch Ha-VIS 3060GBT-A-PP - 24035060020 optimal für den Einsatz in Applikationen bei denen der Platz begrenzt ist. Dank der automatischen Erkennung der Übertragungsrate so wie der Kabelverdrahtung ist ein einfacher Plug & Play-Betrieb möglich. Der PoE Ethernet Switch Ha-VIS 3060GBT-A-PP wird überwiegend in folgenden Anwendungen eingesetzt: Maschinenbau + Robotik, Automatisierungstechnik, Industrie Netzwerk Infrastruktur, Verkehrstechnik, Solarenergie, Windenergie und Schiffsbau.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen