Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Full Gigabit Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 7-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 3070GB-A-P

Artikelnummer: 102038
EAN: 4250738104075
  • Ethernet Switch
  • Unmanaged
  • Full Gigabit Ethernet 100/1000 Mbit/s
  • 7-Ports RJ45
  • 4 x PoE/PoE+
  • Eingangsspannung: 9-60 V DC
  • Betriebstemperatur: 0...55 °C
  • Schutzart: IP30
-13 % UVP: 436,80
381,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Ethernet Switch
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
7
100/1000 Mbit/s
Shielded Twisted Pair (STP) oder Unshielded Twisted Pair (UTP), Kategorie 5
IEEE 802.3
ja
ja
PoE/PoE+

Elektrische Daten

24 V DC
54 V DC
9 V DC
60 V DC
190 mA
1480 mA
2450 mA

Mechanische Daten

25 mm
142 mm
107,5 mm
35 mm Tragschiene
RJ45
Aluminium, eloxiert; Stahblech, pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP30

Weitere Informationen

cUL, UL 508, FCC 47 FCR Part 15

Erweiterte Artikelbeschreibung
Full Gigabit Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 7-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 3070GB-A-P
Der unmanaged Ethernet Switch Ha-VIS eCon 3070GB-A-P - 24034070030 von HARTING verfügt über 7 Full Gigabit Ethernet Ports mit einer Datenrate von 100/1000 Mbit/s, von denen 4-Ports über PoE/PoE+ verfügen. Das schmale Design des Ethernet Switch Ha-VIS eCon 3070GB-A-P - 24034070030 ermöglicht eine extrem hohe Packungsdichte auf der Tragschiene. Dank der automatischen Erkennung der Übertragungsrate so wie der Kabelverdrahtung ist ein einfacher Plug & Play-Betrieb möglich. Der Ethernet Switch Ha-VIS eCon 3070GB-A-P wird überwiegend in folgenden Anwendungen eingesetzt: Maschinenbau + Robotik, Automatisierungstechnik, Industrie Netzwerk Infrastruktur, Verkehrstechnik, Solarenergie, Windenergie und Schiffsbau.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen