Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Gabellichtschranke di-soric OGU 051 P3K-TSSL

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103620
Artikelnummer: 100550
EAN: 4250738101289
  • Gabellichtschranke
  • Gabelweite: 50 mm
  • Hell/Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Rotlicht
  • Schutzart: IP67
  • M8-Steckverbindung
175,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Passendes Zubehör
Gelenkarm di-soric SH-GLA-14-14-120
Gelenkarm für Gabel-/Winkellichtschranken, Baulänge: 120 mm
Artikelnummer: 100545
-12 % UVP: 34,20
29,99
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Gelenkarm di-soric SH-GLA-14-14-40
Gelenkarm für Gabel-/Winkellichtschranken, Baulänge: 40 mm
Artikelnummer: 100543
-11 % UVP: 31,60
27,99
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Sensorhalter ***gesperrt*** di-soric SH-UGU-08-14
Sensorhalter für Gabel-/Winkellichtschranken mit Lochabstand 8 mm
Artikelnummer: 100541
-17 % UVP: 15,10
12,59
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 14 Tagen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gabellichtschranke
50 mm
Rotlicht
660 nm
0,5 Ø in mm
Potentiometer
LED

Elektrische Daten

10 V
35 V
DC
PNP
Hell-/Dunkelschaltung
200 mA
4000 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

55 mm
Stecker M8
Zinkdruckguss schwarz eloxiert

Umgebungsbedingungen

-10 °C
60 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
keine

Erweiterte Artikelbeschreibung
Gabellichtschranke di-soric OGU 051 P3K-TSSL
Die Gabellichtschranke OGU 051 P3K-TSSL von di-soric mit einer Gabelweite von 50 mm im robusten Metallgehäuse zeichnet sich durch ihre hohe Schaltfrequenz von 4.000 Hz, die Hell-/Dunkelschaltung und die hohe Schutzart IP67 aus. Das Sendelicht ist Rotlicht, getaktet und der Ausgang PNP schaltend. Das kleinste erkennbare Objekt liegt bei 0,5 Ø in mm. Angeschlossen wird die Gabellichtschranke OGU 051 P3K-TSSL mit Hilfe einer 3-poligen M8 Steckverbindung. Angewendet wird die Lichtschranke zur Teileerfassung in Zuführeinheiten, Konturerfassung von Bauteilen, Bahnkantensteuerung, Kantenerkennung.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

sehr gut
von Helmut Wiedmann verfasst am 01.03.2014 18:02:47
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.