di-soric

Gelenkarm di-soric SH-GLA-14-14-40

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 100543
EAN: 4250738101197
  • Gelenkarm für Gabel-/Winkellichtschranken
  • Baulänge: 40 mm
Einloggen und Bewertung schreiben
-32 % UVP: 31,60
21,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Sensorhalter di-soric SH-UGU-20-14
Sensorhalter für Gabel-/Winkellichtschranken mit Lochabstand 20 mm
Artikelnummer: 100542
-32 % UVP: 17,00
11,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gelenkarm
40 mm
Metall
nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Gelenkarm di-soric SH-GLA-14-14-40
Der Gelenkarm SH-GLA-14-14-40 von di-soric kann für die Montage von Gabel- und Winkellichtschranken mit einer Baulänge von 40 mm eingesetzt werden
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen