Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

GPS-Antenne Siemens ANT895-6ML GPS - 6GK5895-6ML00-0AA0

Artikelnummer: 103557
EAN: 4019169855440
  • Antenne mit integriertem Signalverstärker
  • 0,3 m Anschlussleitung mit N-Female Stecker
  • Schutzart: IP67
  • Umgebungstemperatur: -40...85 °C
  • Montage mit Magnet- oder Schraubbefestigung
  • Länderzulassungen beachten; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch
UVP: 78,60
72,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

GPS Antenne

Elektrische Daten

12/24 V DC

Mechanische Daten

0,3 m
Magnet- oder Schraubbefestigung

Umgebungsbedingungen

-40 °C
85 °C
IP67

Klassifizierung

27-25-92-06
19-07-01-90
19-07-01-05
19-07-01-05
19-07-01-05
19-07-01-05
EC001698
EC001698
EC001698
85177000

Erweiterte Artikelbeschreibung
GPS-Antenne Siemens ANT895-6ML GPS - 6GK5895-6ML00-0AA0
Die GPS Antenne ANT895-6ML 6GK5895-6ML00-0AA0 von Siemens ist die passende Antenne für das LOGO! CMR Kommunikationsmodul. Dank der hohen Schutzart IP67 und des Umgebungstemperaturbereichs von -40..85 °C, ist die GPS Antenne optimal für den Außeneinsatz geeignet.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen