Grenzstandsensor ifm electronic LI2141
Artikelnummer: 100614
EAN: 4021179255097
- Überfüllsicherung nach WHG §19
- Öffner
- DC PNP
- Stablänge: 132 mm
- Schutzart: IP65/IP67
- M12-Steckverbindung
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
Grenzstandsensor ifm electronic LI2141
Der elektronische Grenzstandsensor LI2141 von ifm electronic mit pnp-schaltendem Öffner hat eine Stablänge von 132 mm. Die Bedienung wird durch die gut sichtbare Schaltzustandsanzeige erleichtert. Das einfache Bedienkonzept ermöglicht den Abgleich und die Einstellung der Ausgangsfunktion mit nur einem Tastendruck. Der Grenzstandsensor LI2141 mit der hohen Schutzart IP65/IP67 verfügt über einen erweiterten Einstellbereich, der die Applikationssicherheit erhöht. Das modulare Montagekonzept garantiert einen flexiblen Einsatz. Der Grenzstandsensor LI2141 mit der M12-Steckverbindung ist die optimale Lösung für Grenzstanderfassungen von Hydraulikölen, Kühlschmierstoffen, Wasser und wasserbasierten Medien z.B. in Werkzeugmaschinen und zur Leckageerkennung.Ersatzartikel für LI2041.
Kundenbewertungen