Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1323 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (249 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (600 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1341 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Installations- & Montagematerial (156 Ergebnisse) Alle anzeigen
Kabelschutzschläuche Kabelschutzschläuche Kabelbefestigungen Kabelbefestigungen Kabelbinder Kabelbinder Isolierte Aderendhülsen Isolierte Aderendhülsen
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
ifm electronic
  • Überfüllsicherung nach WHG §19
  • Öffner
  • DC PNP
  • Stablänge: 273 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben

Grenzstandsensor ifm electronic LI2142

Artikelnummer: 101594
EAN: 4021179255103
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronischer Grenzstandsensor
kapazitiv
Tasten
wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, Wasser/wasserähnliche Medien

Elektrische Daten

10 V
36 V
DC
DC PNP
200 mA
1 x Öffner

Mechanische Daten

-0,5...0,5 bar
Ø 16 mm
273 mm
Stecker M12
PP
PP GF30; TPE-U

Umgebungsbedingungen

0 °C
65 °C
0 °C
35 (Wasser)/65 (Öl) °C
IP65/IP67

Weitere Informationen

cULus
CE
Überfüllsicherung WHG §19
UKCA
Dielektrizitätskonstante Medium >1,8

Klassifizierung

90261029

Erweiterte Artikelbeschreibung
Grenzstandsensor ifm electronic LI2142
Der elektronische Grenzstandsensor LI2142 von ifm electronic mit Überfüllsicherung nach WHG §19 hat eine Stablänge von 273 mm. Die Bedienung wird durch die gut sichtbare Anzeige des Schaltzustands erleichtert. Das einfache Bedienkonzept ermöglicht den Abgleich und die Einstellung der Ausgangsfunktion mit nur einem Tastendruck. Der Grenzstandsensor LI2142 mit der hohen Schutzart IP65/IP67 verfügt über einen pnp-schaltendem Öffner und einen erweiterten Einstellbereich, der die Applikationssicherheit erhöht. Das modulare Montagekonzept garantiert einen flexiblen Einsatz. Der Grenzstandsensor LI2142 mit der M12-Steckverbindung ist die optimale Lösung für Grenzstanderfassungen von Hydraulikölen, Kühlschmierstoffen, Wasser und wasserbasierten Medien z.B. in Werkzeugmaschinen und zur Leckageerkennung.

 

Ersatzartikel für LI2042.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0