Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Halbleiterschütz Siemens SIRIUS 3RF2320-1AA44

Artikelnummer: 103059
EAN: 4011209612716
  • Halbleiterschütz
  • 1-phasig
  • 20 A bei AC-51 (40 °C)
  • 48...460 V AC
  • Steuerspannung: 4...30 V DC
  • Schraubklemmen
UVP: 73,50
49,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Halbleiterschütz

Elektrische Daten

1,5 kW
600 V
4...30 V DC

Mechanische Daten

45 mm
95 mm
113,8 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

CSA, UL

Klassifizierung

27-37-10-03
27-37-10-03
27-37-10-03
EC000066
85364900

Erweiterte Artikelbeschreibung
Halbleiterschütz Siemens SIRIUS 3RF2320-1AA44
Das kompakte Halbleiterschütz 3RF2320-1AA44 von Siemens hat ein max. Schaltleistung von 20 A bei AC-51/400 V. Das Halbleiterschütz 3RF2320-1AA40 arbeitet mit einer Steuerspeisespannung von 4...30 V DC und verfügt über praktische Schraubklemmen. Selbst bei höchsten Schaltfrequenzen ist die Lebensdauer des Halbleiterschützes 3RF2320-1A444 nahezu unbegrenzt. Eingesetzt wird das Halbleiterwendeschütz 3RF2320-1AA44 in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik zum schalten von 1-phasigen Lasten bei hoher Schalthäufigkeit.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen