Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

HAR Anschluss- und Steuerleitung LAPP H07RN-F 3G1,5 - 1600103

Artikelnummer: 103787
EAN: 4044773097603
  • HAR Anschluss- und Steuerleitung H07RN-F 3G1,5
  • Aderzahl: 3 G 1,5 mm²
  • Außendurchmesser: 9,2...10,7 mm
  • Außenmantel: Gummi schwarz
  • Nennspannung 450/750 V
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbereich: -25...60 °C
  • Verpackungseinheit: Meterware
1,05
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Anschluss- und Steuerleitung
5
3
nein
1,5 mm²
nein
Meterware

Elektrische Daten

450/750 V
2500 AC V

Mechanische Daten

9,2...10,7 mm
8 x Kabel Ø
4 x Kabel Ø
schwarz
Gummi

Umgebungsbedingungen

-25...60 °C

Weitere Informationen

EN 50565-2, EN 50525-2-21
VDE, EAC, HAR

Klassifizierung

EC001578
EC001578

Erweiterte Artikelbeschreibung
HAR Anschluss- und Steuerleitung LAPP H07RN-F 3G1,5 - 1600103
Die HAR zertifizierte Anschluss- und Steuerleitung H07RN-F 3G1,5 - 1600103 von LAPP, mit einer Aderanzahl von 3 G 1,5 mm², eignet sich für industrielle und landwirtschaftliche Bereiche bei mittlerer Beanspruchung und kann gemäß EN 50565-2 in trockenen, feuchten oder nassen Räumen verlegt werden. Die Anschluss- und Steuerleitung verfügt über einen Außenmantel aus einer Gummimischung und hat einen Durchmesser von 9,2...10,7 mm.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen