Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
LAPP

HAR Anschluss- und Steuerleitung LAPP H07RN-F 5G1,5 - 16001043

Artikelnummer: 103788
EAN: 4044773097528
  • HAR Anschluss- und Steuerleitung H07RN-F 5G1,5
  • Aderzahl: 5 G 1,5 mm²
  • Außendurchmesser: 11,2...12,8 mm
  • Außenmantel: Gummi schwarz
  • Nennspannung 450/750 V
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbereich: -25...60 °C
  • Verpackungseinheit: Meterware
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Anschluss- und Steuerleitung
5
5
nein
1,5 mm²
nein
Meterware

Elektrische Daten

450/750 V
2500 AC V

Mechanische Daten

11,2...12,8 mm
8 x Kabel Ø
4 x Kabel Ø
schwarz
Gummi

Umgebungsbedingungen

-25...60 °C

Weitere Informationen

EN 50565-2, EN 50525-2-21
VDE, EAC, HAR

Klassifizierung

EC001578
EC001578

Erweiterte Artikelbeschreibung
HAR Anschluss- und Steuerleitung LAPP H07RN-F 5G1,5 - 16001043
Die HAR zertifizierte Anschluss- und Steuerleitung H07RN-F 5G1,5 - 16001043 von LAPP, mit einer Aderanzahl von 5 G 1,5 mm², eignet sich für industrielle und landwirtschaftliche Bereiche bei mittlerer Beanspruchung und kann gemäß EN 50565-2 in trockenen, feuchten oder nassen Räumen verlegt werden. Die Anschluss- und Steuerleitung verfügt über einen Außenmantel aus einer Gummimischung und hat einen Durchmesser von 11,2...12,8 mm.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen