ifm electronic

ifm electronic AIK001 - Wireless io-key GSM IoT Gateway IOL 2P

5-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 105552
EAN: 4021179320672
  • io-key Wireless-IoT-Gateway mit NarrowBand-IoT-Datenübertragung
  • Betriebsspannung: 18...30 V DC
  • Arbeitsfrequenz: NarrowBand-IoT 800...900 MHz; 2G (GSM) 900/1.800 MHz
  • SIM-Karte fest verbaut
  • 2 digitale Eingänge (IO-Link)
  • 2 digitale Ausgänge (100 mA)
  • Umgebungstemperatur -25...60 °C
  • Schutzart: IP65
  • Anschlüsse: 3 x M12-Steckverbindung
  • Keine SIM-Karte erforderlich
Einloggen und Bewertung schreiben
259,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
ceio-link
Passendes Zubehör
Steckernetzteil ifm electronic E80120
Steckernetzteil, Ausgangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 1 A, Eingangsspannungsbereich: 90...264 V AC, Anschluss: M12 Steckerverbindung (Buchse 4-polig), Kabellänge: 2 m
Artikelnummer: 105319
-10 % UVP: 25,20
22,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424655 - SACC-M12FS-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103904
-39 % UVP: 9,02
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424656 - SACC-M12FR-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103921
-39 % UVP: 9,02
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424668 - SACC-M12FS-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103925
-38 % UVP: 17,20
10,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424669 - SACC-M12FR-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103926
-38 % UVP: 20,05
12,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100486
-41 % UVP: 13,65
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553284 - SACC-M12FR-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100490
-41 % UVP: 13,65
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641688 - SACC-M12FS-4QO-0,34-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100499
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641701 - SACC-M12FS-4QO-0,34
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100497
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641756 - SACC-M12FS-4QO-0,75
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 8 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100498
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641772 - SACC-M12FS-4QO-0,75-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100500
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681127 - SACC-M12FS-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100485
-42 % UVP: 10,80
6,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681143 - SACC-M12FR-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100489
-42 % UVP: 10,80
6,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder, Buchse, 4-polig zuklappen
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC001
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100160
-25 % UVP: 13,20
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC002
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100161
-25 % UVP: 15,40
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC003
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100162
-25 % UVP: 19,00
14,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC004
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100163
-25 % UVP: 13,20
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC005
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100164
-25 % UVP: 15,40
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC006
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100165
-25 % UVP: 19,00
14,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC007
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100166
-25 % UVP: 15,80
11,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC008
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100167
-25 % UVP: 18,00
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC009
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100169
-25 % UVP: 21,90
16,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitungen, 4-polig, PUR-Kabel zuklappen
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC010
Verbindungsleitung, M12 Buchse gerade/M12 Stecker gerade, 4-polig, 0,3 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100280
-25 % UVP: 17,30
13,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC011
Verbindungsleitung, M12 Buchse gerade/M12 Stecker gerade, 4-polig, 0,6 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100281
-25 % UVP: 17,80
13,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC012
Verbindungsleitung, M12 Buchse gerade/M12 Stecker gerade, 4-polig, 1 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100282
-25 % UVP: 18,30
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC013
Verbindungsleitung, M12 Buchse gerade/M12 Stecker gerade, 4-polig, 2 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100283
-25 % UVP: 19,70
14,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC014
Verbindungsleitung, M12 Buchse gerade/M12 Stecker gerade, 4-polig, 5 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100284
-25 % UVP: 24,30
18,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC015
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker gerade, 4-polig, 0,3 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100285
-25 % UVP: 17,30
13,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC016
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker gerade, 4-polig, 0,6 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100286
-25 % UVP: 17,80
13,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC017
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker gerade, 4-polig, 1m PUR-Kabel, Schutzart IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100287
-25 % UVP: 18,10
13,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC018
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker gerade, 4-polig, 2 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100288
-25 % UVP: 19,70
14,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC019
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker gerade, 4-polig, 5 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100289
-25 % UVP: 24,10
18,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC020
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker gerade, 4-polig, 3 LEDs, 0,3 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100290
-25 % UVP: 22,00
16,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC021
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker gerade, 4-polig, 3 LEDs, 0,6 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100291
-25 % UVP: 22,40
16,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC022
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker gerade, 4-polig, 3 LEDs, 1 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100292
-25 % UVP: 22,80
17,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC023
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker gerade, 4-polig, 3 LEDs, 2 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100293
-25 % UVP: 24,60
18,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC024
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker gerade, 4-polig, 3 LEDs, 5 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100294
-25 % UVP: 29,00
21,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC025
Verbindungsleitung, M12 Buchse gerade/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 0,3 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100295
-25 % UVP: 17,30
13,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC026
Verbindungsleitung, M12 Buchse gerade/ M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 0,6 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100296
-25 % UVP: 17,80
13,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC027
Verbindungsleitung, M12 Buchse gerade/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 1 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100297
-25 % UVP: 18,30
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC028
Verbindungsleitung, M12 Buchse gerade/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 2 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100298
-25 % UVP: 19,70
14,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC029
Verbindungsleitung, M12 Buchse gerade/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 5 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100299
-25 % UVP: 24,40
18,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC030
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 0,3 m PUR-Kabel, Schutzart IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100300
-25 % UVP: 17,30
13,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC031
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 0,6 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100301
-25 % UVP: 17,80
13,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC032
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 1 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100302
-25 % UVP: 18,30
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC033
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 2 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100303
-25 % UVP: 19,70
14,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC034
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 5 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100304
-25 % UVP: 24,30
18,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC035
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 3 LEDs, 0,3 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100305
-25 % UVP: 28,30
21,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC036
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 3 LEDs, 0,6 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100306
-25 % UVP: 29,00
21,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC037
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 3 LEDs, 1 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100307
-25 % UVP: 29,40
22,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC038
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 3 LEDs, 2 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100308
-25 % UVP: 30,90
23,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitung ifm electronic EVC039
Verbindungsleitung, M12 Buchse abgewinkelt/M12 Stecker abgewinkelt, 4-polig, 3 LEDs, 5 m PUR-Kabel, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100309
-25 % UVP: 35,30
26,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Verbindungsleitungen, PUR, 4-polig zuklappen
Datentarif ifm electronic io-key Data Service L - AIS913
Datentarif L für Wireless IoT-Gateway AIK001, Datenübertragung alle 10 Sekunden, Vertragslaufzeit: 12 Monate
Artikelnummer: 105556
240,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Datentarif ifm electronic io-key Data Service M - AIS912
Datentarif M für Wireless IoT-Gateway AIK001, Datenübertragung 1 mal pro Minute, Vertragslaufzeit: 12 Monate
Artikelnummer: 105555
174,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Datentarif ifm electronic io-key Data Service S - AIS911
Datentarif S für Wireless IoT-Gateway AIK001, Datenübertragung 1 mal pro Stunde, Vertragslaufzeit: 12 Monate
Artikelnummer: 105554
108,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Datentarif ifm electronic io-key Data Service XS - AIS910
Datentarif XS für Wireless IoT-Gateway AIK001, Datenübertragung 1 mal pro Tag, Vertragslaufzeit: 12 Monate
Artikelnummer: 105553
72,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Datentarife io-key zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

IoT-Gateway
IO-Link

Elektrische Daten

18 V DC
30 V DC

Mechanische Daten

97,4 x 113 x 32,5 mm
Wandmontage

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP65

Weitere Informationen

CE

Klassifizierung

85176100

Erweiterte Artikelbeschreibung
ifm electronic AIK001 - Wireless io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
Das IoT-Gateway io-key AIK001 von ifm electronic erkennt automatisch bis zu zwei angeschlossene IO-Link Sensoren und sendet deren Prozesswerte automatisch per GSM-Mobilfunknetz direkt in die ifm-Cloud, wo die Daten gespeichert werden. Über das webbasierte Dashboard kann der Anwender seine Daten visualieren und auswerten. Bei Über- bzw. Unterschreitungen von einstellbaren Grenzwerten kann eine Alamierung per SMS oder E-Mail erfolgen.

Das io-key Gateway AIK001 eignet sich für alle Überwachungsapplikationen bei denen es nicht auf Echtzeitmessdaten ankommt, wie z.B. Füllstands- bzw. Temperaturüberwachungen, Pumpen- oder Lüfter-Diagnose, Verbrauchsmessungen und vieles mehr.

Für den Betrieb des io-key AIK001 muss ein passender Datentarif (XS, S, M, L) bestellt werden. Dieser hat eine Laufzeit von 12 Monaten, welche sich um weitere 12 Monate verlängert, sofern keine rechtzeitige Kündigung erfolgt.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen