Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
di-soric

Induktiver Ringsensor di-soric IR 10 PSOK-IBS

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103191
Artikelnummer: 100625
EAN: 4250738101357
  • Induktiver Ringsensor
  • Ringdurchmesser: 10 mm
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Auflösung Stahlkugel (Ø): 1,5 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
105,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Induktiver Ringsensor
10 mm
1,5 mm
< 35 m/S
Potentiometer
ja

Elektrische Daten

10 V
35 V
DC
PNP
Öffner/Schließer programmierbar
200 mA

Mechanische Daten

Stecker M12
POM
PA (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
Impulsverlängerung einstellbar

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Ringsensor di-soric IR 10 PSOK-IBS
Der induktive Ringsensor IR 10 PSOK-IBS von di-soric arbeitet nach dem statischen Arbeitsprinzip. Das Gerät besitzt ein schmutzunempfindliches Gehäuse mit der hohen Schutzart IP67 und einen Metallanschlussstecker. Der induktive Ringsensor IR 15 PSOK-IBS hat einen Ringdurchmesser von 10 mm und ist gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung geschützt. Der Öffner/Schließer ist programmierbar. Der induktive Ringsensor IR 10 PSOK-IBS verfügt über eine hohe Auflösung (Stahlkugel Ø 1,5 mm) bei einer kurzen Ansprechzeit. Der induktive Ringsensor IR 10 PSOK-IBS mit M12-Steckverbindung ist geeignet für die Teilerfassung und Staukontrolle in Zuführschläuchen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen