Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Induktiver Ringsensor di-soric IR 20 PSOK-IBS

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103194
Artikelnummer: 100627
EAN: 4250738101364
  • Induktiver Ringsensor
  • Ringdurchmesser: 20 mm
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Auflösung Stahlkugel (Ø): 2,5 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
105,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Induktiver Ringsensor
20 mm
2,5 mm
< 35 m/S
Potentiometer
ja

Elektrische Daten

10 V
35 V
DC
PNP
Öffner/Schließer programmierbar
200 mA

Mechanische Daten

Stecker M12
POM
PA (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
Impulsverlängerung einstellbar

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Ringsensor di-soric IR 20 PSOK-IBS
Der induktive Ringsensor IR 20 PSOK-IBS von di-soric verfügt über ein schmutzunempfindliches Gehäuse mit der hohen Schutzart IP67 und einen Metallanschlussstecker. Das Gerät mit einem Ringdurchmesser von 20 mm ist gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung geschützt. Der Öffner/Schließer ist programmierbar. Der induktive Ringsensor IR 20 PSOK-IBS verfügt über eine hohe Auflösung (Stahlkugel (Ø) 2,5 mm) bei einer kurzen Ansprechzeit und arbeitet nach dem statischen Arbeitsprinzip. Der induktive Ringsensor IR 20 PSOK-IBS mit M12-Steckverbindung ist geeignet für die Teilerfassung und Staukontrolle in Zuführschläuchen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen