Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
di-soric

Induktiver Schlauchsensor di-soric IS 70 PSLK-K-BS

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103197
Artikelnummer: 100631
EAN: 4250738101401
  • Induktiver Schlauchsensor
  • Schaltabstand: 14 mm
  • Schließer
  • DC PNP
  • Auflösung Stahlkugel (Ø): 3...13 mm
  • Schutzart: IP67
  • 0,09 m PUR-Kabel mit M12-Steckverbindung
105,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Induktiver Schlauchsensor
14 mm
3 mm
< 35 m/S
keine
ja

Elektrische Daten

10 V
35 V
DC
PNP
Schließer (NO)
200 mA

Mechanische Daten

0,09 m PUR-Kabel mit Stecker M12
PC (Polycarbonat)
PC (Polycarbonat)

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
Kabelbinder im Lieferumfang

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Schlauchsensor di-soric IS 70 PSLK-K-BS
Der induktive Schlauchsensor IS 70 PSLK-K-BS von di-soric mit kompakter Bauform und der hohen Schutzart IP67 ist leicht und schmutzunempfindlich. Das Gerät ist gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung geschützt. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Der induktive Schlauchsensor IS 70 PSLK-K-BS hat einen Schaltabstand von 14 mm und eine hohe Auflösung (Stahlkugel (Ø) von 3...13 mm) bei einer kurzen Ansprechzeit. Das Gerät arbeitet nach dem statischen Arbeitsprinzip. Zur Erleichterung der Montage dient ein Montageschlitz. Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten. Der induktive Ringsensor IS 70 PSLK-K-BS mit 0,09 m PUR-Kabel und M12-Steckverbindung ist die ideale Lösung für Applikationen zur Teilerfassung und Staukontrolle in Zuführschläuchen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen