Automation24

Induktiver Sensor Automation24 IG7109 - BasicLine

*** Auslaufartikel ***
Wird ersetzt durch: 104355
Artikelnummer: 100048
EAN: 4250738100046
  • Induktiver Sensor M18 x 1
  • Sn = 8 mm [nb]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Schutzart: IP67
  • Temperaturbereich: -25...70 °C
  • Schaltfrequenz: 300 Hz
  • M12-Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben
8,99
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
culus
Passendes Zubehör
Befestigungsschelle ifm electronic E10076
Befestigungsschelle, Ø 18...20 mm, Mit Reduzierhülse für Bauform M18
Artikelnummer: 100001
-10 % UVP: 1,00
0,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Befestigungswinkel ifm electronic E10736
1
Befestigungswinkel für Bauform M18, Ø 18 mm
Artikelnummer: 100058
-14 % UVP: 2,90
2,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424655 - SACC-M12FS-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103904
-39 % UVP: 9,02
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424656 - SACC-M12FR-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103921
-39 % UVP: 9,02
5,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424668 - SACC-M12FS-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103925
-38 % UVP: 17,20
10,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424669 - SACC-M12FR-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103926
-38 % UVP: 20,05
12,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100486
-41 % UVP: 13,65
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553284 - SACC-M12FR-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100490
-41 % UVP: 13,65
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641688 - SACC-M12FS-4QO-0,34-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100499
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641701 - SACC-M12FS-4QO-0,34
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100497
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641756 - SACC-M12FS-4QO-0,75
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 8 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100498
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641772 - SACC-M12FS-4QO-0,75-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100500
-38 % UVP: 9,57
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681127 - SACC-M12FS-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100485
-42 % UVP: 10,80
6,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681143 - SACC-M12FR-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100489
-42 % UVP: 10,80
6,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder, Buchse, 4-polig zuklappen
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC001
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100160
-25 % UVP: 13,20
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC002
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100161
-25 % UVP: 15,40
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC003
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100162
-25 % UVP: 19,00
14,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC004
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100163
-25 % UVP: 13,20
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC005
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100164
-25 % UVP: 15,40
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC006
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100165
-25 % UVP: 19,00
14,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC007
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100166
-25 % UVP: 15,80
11,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC008
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100167
-25 % UVP: 18,00
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC009
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100169
-25 % UVP: 21,90
16,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitungen, 4-polig, PUR-Kabel zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

zylindrisch mit Gewinde
nicht bündig
8 mm
ja

Elektrische Daten

15 V
30 V
DC
PNP
Schließer (NO)
100 mA
300 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

M18 x 1
60 mm
Stecker M12
PBT
Messing, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

nein
cULus
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

27-27-01-01
27-27-01-01
27-27-01-01
27-27-01-01
EC002714
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor Automation24 IG7109 - BasicLine
Der induktive Sensor IG7109 - BasicLine von Automation24 mit einem M18 x 1 Metallgewinde arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 15…30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Mit einem Schaltabstand von 8 mm bei nicht bündigem Einbau ist der induktive Sensor IG7109 - BasicLine in einem Temperaturbereich von -25…70 °C bei einer Schaltfrequenz von 300 Hz erhältlich. Durch die hohe Schutzart IP67 und die gängige M12-Steckverbindung ist der induktive Sensor IG7109 - BasicLine in allen Applikationen ohne schwierige Umweltanforderungen einsetzbar.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen