Automation24

Induktiver Sensor Automation24 IG7111 - BasicLine

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 100655
EAN: 4250738100404
  • Induktiver Sensor M18 x 1
  • Sn = 8 mm [nb]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Schutzart: IP67
  • Temperaturbereich: -25...70 °C
  • Schaltfrequenz: 300 Hz
  • 2 m PVC-Kabel
-30 % UVP: 14,90
10,39
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
culus
Passendes Zubehör
Befestigungsschelle ifm electronic E10076
Befestigungsschelle: Ø 18...20 mm, Mit Reduzierhülse für Bauform M18
Artikelnummer: 100001
-20 % UVP: 1,00
0,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Befestigungswinkel ifm electronic E10736
1
Befestigungswinkel: Ø 18 mm, Für Bauform M18
Artikelnummer: 100058
-24 % UVP: 2,80
2,14
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

zylindrisch mit Gewinde
nicht bündig
8 mm
ja

Elektrische Daten

15 V
30 V
DC
PNP
Schließer (NO)
100 mA
300 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

M18 x 1
60 mm
2 m PVC-Kabel
PBT
Messing, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

nein
cULus
2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor Automation24 IG7111 - BasicLine
Der induktive Sensor IG7111 - BasicLine von Automation24 mit einem M18 x 1 Metallgewinde arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 15…30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Mit einem Schaltabstand von 8 mm bei nicht bündigem Einbau ist induktive Sensor IG7111 - BasicLine in einem Temperaturbereich von -25…70 °C bei einer Schaltfrequenz von 300 Hz erhältlich. Der elektrische Anschluss erfolgt mit Hilfe eines 2 m PVC Kabels. Durch die hohe Schutzart IP67 ist der induktive Sensor IG7111 - BasicLine in allen Applikationen ohne schwierige Umweltanforderungen einsetzbar.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von Renaat Zeelmaekers verfasst am 06.04.2016 22:24:30
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.