Automation24

Induktiver Sensor Automation24 II7111 - BasicLine

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 100657
EAN: 4250738100428
  • Induktiver Sensor M30 x 1,5
  • Sn = 15 mm [nb]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Schutzart: IP67
  • Temperaturbereich: -25...70 °C
  • Schaltfrequenz: 200 Hz
  • 2 m PVC-Kabel
Einloggen und Bewertung schreiben
-50 % UVP: 17,90
8,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
culus
Passendes Zubehör
Befestigungsschelle ifm electronic E10077
Befestigungsschelle, Ø 30...34 mm, Mit Reduzierhülse für Bauformen M30
Artikelnummer: 100054
-10 % UVP: 2,10
1,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Befestigungswinkel ifm electronic E10737
2
Befestigungswinkel für Bauform M30, Ø 30 mm
Artikelnummer: 100059
-9 % UVP: 3,50
3,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

zylindrisch mit Gewinde
nicht bündig
15 mm
ja

Elektrische Daten

15 V
30 V
DC
PNP
Schließer (NO)
100 mA
200 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

M30 x 1,5
60 mm
2 m PVC-Kabel
PBT
Messing, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

nein
cULus
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor Automation24 II7111 - BasicLine
Der induktive Sensor II7111 - BasicLine von Automation24 mit einem M30 x 1,5 Metallgewinde arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 15-30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Mit einem Schaltabstand von 15 mm bei nicht bündigem Einbau ist der induktive Sensor II7111 - BasicLine in einem Temperaturbereich von -25…70 °C bei einer Schaltfrequenz von 200 Hz erhältlich. Der elektrische Anschluss erfolgt mit Hilfe eines 2 m PVC Kabels. Durch die hohe Schutzart IP67 ist der induktive Sensor II7111 - BasicLine in allen Applikationen ohne schwierige Umweltanforderungen einsetzbar.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen