Automation24

Induktiver Sensor Automation24 II7204 - PerformanceLine

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101792
EAN: 4250738103535
  • Induktiver Sensor M30 x 1,5
  • Schaltabstand = 15 mm [b]
  • Schließer PNP
  • Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K
  • Temperaturbereich: -40...85 °C
  • Schaltfrequenz: 100 Hz
  • 2 m PUR-Kabel
20,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
culus
Passende Zubehörgruppen
Befestigungsschelle ifm electronic E10077
Befestigungsschelle, Ø 30...34 mm, Mit Reduzierhülse für Bauformen M30
Artikelnummer: 100054
-9 % UVP: 2,20
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Befestigungswinkel ifm electronic E10737
Befestigungswinkel für Bauform M30, Ø 30 mm
Artikelnummer: 100059
-8 % UVP: 3,60
3,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Montageset ifm electronic E20873
Montageset für Bauform M30, Ø 30,2 mm
Artikelnummer: 100400
-7 % UVP: 7,60
7,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Montagezubehör M30 zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

bündig
15 mm
nein
zylindrisch mit Gewinde
ja

Elektrische Daten

10 V
30 V
DC
PNP
100 mA
Schließer (NO)
100 Hz
ja
ja
3-Leiter

Mechanische Daten

M30 x 1,5
60 mm
2 m PUR-Kabel
PBT
Messing weißbronze-beschichtet

Umgebungsbedingungen

-40 °C
85 °C
IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K

Weitere Informationen

nein
cULus
keine
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

27-27-01-01
27-27-01-01
27-27-01-01
27-27-01-01
EC002714
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor Automation24 II7204 - PerformanceLine
Der induktive Sensor II7204 - PerformanceLine von Automation24 mit einem M30 x 1,5 Metallgewinde arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Mit einem Schaltabstand von 15 mm bei bündigem Einbau ist der induktive Sensor II7204 - PerformanceLine in einem Temperaturbereich von -40…85 °C bei einer Schaltfrequenz von 100 Hz erhältlich. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein 2 m PUR Kabel. Durch die sehr hohe Schutzart IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K ist der induktive Sensor II7204 - PerformanceLine in fast allen Applikationen einsetzbar.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

5
von Jens Mack verfasst am 30.06.2015 10:21:48
Klasse
Super schnelle Lieferung.
werde hier sicher wieder kaufen
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.