Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (183 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (14 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (51 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Signalwandler Signalwandler
Signalwandler (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
Messumformer Messumformer Trennverstärker Trennverstärker Stromwandler Stromwandler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
ifm electronic

Induktiver Sensor ifm electronic IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514

Artikelnummer: 100015
EAN: 4021179085243
  • Induktiver Sensor M8 x 1
  • Sn = 3 mm [b]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Schutzart: IP67
  • 2-/3-Leiter Anschluss
  • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
  • M8-Steckverbindung
-35 % UVP: 49,50
32,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Passende Zubehörgruppen
Befestigungsschelle ifm electronic E10221
Befestigungsschelle: Ø 8 mm
Artikelnummer: 100055
-28 % UVP: 2,90
2,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Befestigungswinkel ifm electronic E10734
Befestigungswinkel: Ø 8 mm, Für Bauform M8
Artikelnummer: 100056
-15 % UVP: 2,00
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montagezubehör M8 zuklappen
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC141
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100157
-27 % UVP: 13,00
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC142
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100158
-27 % UVP: 15,20
11,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC143
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100159
-27 % UVP: 18,80
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC144
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100168
-27 % UVP: 13,00
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC145
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100176
-27 % UVP: 15,20
11,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC146
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100177
-27 % UVP: 18,80
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC147
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100193
-27 % UVP: 15,60
11,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC148
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100197
-27 % UVP: 17,80
13,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC149
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Abgewinkelt, 2 LEDs, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100203
-27 % UVP: 21,60
15,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitungen, 3-polig, PUR-Kabel zuklappen
M8 Steckverbinder PHOENIX 1441040 - SACC-M 8FS-3QO-0,25-M
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-one, Gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Aderquerschnitt: 0,08...0,25 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100509
-38 % UVP: 10,60
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder PHOENIX 1441066 - SACC-M 8FS-3QO-0,5-M
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-one, Gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Aderquerschnitt: 0,25...0,5 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100510
-38 % UVP: 10,60
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder PHOENIX 1506888 - SACC-M 8FS-3CON-M-SW
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 100503
-42 % UVP: 14,00
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder, Buchse, 3-polig zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

zylindrisch mit Gewinde
bündig
3 mm
nein
ja

Elektrische Daten

2-/3-Leiter
10 V
30 V
DC
PNP; PNP/NPN
Schließer (NO)
100 mA
1000 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

M8 x 1
40 mm
Stecker M8
LCP
Messing weißbronze-beschichtet

Umgebungsbedingungen

0 °C
60 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

nein
cULus
keine
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

27-27-01-01
27-27-01-01
27-27-01-01
27-27-01-01
EC002714
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor ifm electronic IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514
Der induktive Sensor IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514 von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Dank des erhöhten Schaltabstands von 3 mm bei bündigem Einbau bietet der induktive Sensor IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514 mehr Sicherheit in Ihren Anwendungen. Dank gelasertem Typenschild, 4-fach Schaltzustandsanzeige und genormter M8 Steckverbindung wird der induktive Sensor IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514 gerne in der Handlingstechnik und im Sondermaschinenbau verwendet.
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Alles Top!!!
von Michael Rüter verfasst am 25.01.2016 10:43:06
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Funktioniert einwandfrei!
von Peter verfasst am 07.01.2015 12:36:56
Bin von der schnellen und problemlosen Abwicklung sowie der Zusendung innerhalb von 24 Stunden nach Österreich am 24.12. positiv überrascht.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von Juan Miguel Llamas Garijo verfasst am 30.03.2015 14:11:20
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.