Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1749 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (648 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
ifm electronic
  • Induktiver Sensor quaderförmig
  • Sn = 2 mm [b]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Betriebsspannung: 10...36 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Schaltfrequenz: 1.400 Hz
  • M8-Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben

Induktiver Sensor ifm electronic IN5230 - IN-3002-BPKG/AS

Artikelnummer: 100028
EAN: 4021179134934
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Induktiver Sensor
IN
bündig
2 mm
quaderförmig
ja

Elektrische Daten

10 V
36 V
DC
PNP
250 mA
1 x Schließer (NO)
1400 Hz
ja
ja
3-Leiter

Mechanische Daten

12 x 40 mm
26 mm
Stecker M8
PBT
PBT

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
CE
UKCA
keine
kein Zubehör

Klassifizierung

85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor ifm electronic IN5230 - IN-3002-BPKG/AS
Der quaderförmige induktive Sensor IN5230 - IN-3002-BPKG/AS von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…36 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Dank der Bauform ist der induktive Sensor IN5230 - IN-3002-BPKG/AS kompatibel zu vielen Herstellern, und somit im Wartungsfall einfach zu tauschen. Mit seinen 2 mm Schaltabstand bei bündigem Einbau ist der induktive Sensor IN5230 - IN-3002-BPKG/AS in vielen Anwendungen als Endlagenkontrolle zu finden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0