Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Induktiver Sensor ifm electronic IS5001 - IS-3002-BPKG

Artikelnummer: 100043
EAN: 4021179137836
  • Induktiver Sensor quaderförmig
  • Sn = 2 mm [b]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Schutzart: IP67
  • Schaltfrequenz: 800 Hz
  • 2 m PVC-Kabel
-31 % UVP: 53,50
37,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

quarderförmig
bündig
2 mm
ja

Elektrische Daten

10 V
36 V
DC
PNP
Schließer (NO)
200 mA
800 Hz
ja
nein

Mechanische Daten

10 x 29 mm
16 mm
2 m PVC-Kabel
PBT
PBT

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

nein
cULus
kein Zubehör

Klassifizierung

27-27-01-01
27-27-01-01
27-27-01-01
27-27-01-01
EC002714
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor ifm electronic IS5001 - IS-3002-BPKG
Der quaderförmige induktive Sensor IS5001 - IS-3002-BPOG von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…36 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Dank der Bauform ist der induktive Sensor IS5001 - IS-3002-BPOG kompatibel zu vielen Herstellern, und somit im Wartungsfall einfach zu tauschen. Mit seinen 2 mm Schaltabstand bei bündigem Einbau ist der induktive Sensor IS5001 - IS-3002-BPOG in vielen Anwendungen als Endlagenkontrolle zu finden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen