Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (190 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Industrie-PCs Industrie-PCs
Industrie-PCs (3 Ergebnisse) Alle anzeigen
Box-PCs Box-PCs
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (53 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Signalwandler Signalwandler
Signalwandler (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
Messumformer Messumformer Trennverstärker Trennverstärker Stromwandler Stromwandler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
M.D. Micro Detectors

Induktiver Sensor M.D. Micro Detectors AE6/AP-4FA24

Artikelnummer: 104274
EAN: 4250738114142
  • Induktiver Sensor M8 x 1
  • Schaltabstand Sn: 4 mm [nb]
  • Betriebsspannung: 10...30 V DC
  • Ausgangsfunktion: Schließer PNP
  • Schutzart: IP67
  • Schaltfrequenz: 5.000 Hz
  • Anschluss: M8-Steckverbindung (3-polig)
Einloggen und Bewertung schreiben
16,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
Passende Zubehörgruppen
Befestigungsschelle ifm electronic E10221
Befestigungsschelle: Ø 8 mm
Artikelnummer: 100055
-28 % UVP: 2,90
2,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Befestigungswinkel ifm electronic E10734
Befestigungswinkel: Ø 8 mm, Für Bauform M8
Artikelnummer: 100056
-15 % UVP: 2,00
1,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montagezubehör M8 zuklappen
M8 Sensorleitung Murrelektronik 7000-08041-6100200
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 2 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 104328
4,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung Murrelektronik 7000-08041-6100500
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 5 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 104329
5,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung Murrelektronik 7000-08041-6101000
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gerade, 10 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 104330
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung Murrelektronik 7000-08081-6100200
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gewinkelt, 2 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 104331
4,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung Murrelektronik 7000-08081-6100500
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gewinkelt, 5 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 104332
5,25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitung Murrelektronik 7000-08081-6101000
Sensorleitung, Buchse M8, 3-polig, Gewinkelt, 10 m PVC-Kabel, Überwurfmutter: Zink-Druckguss, Silikonfrei, Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Artikelnummer: 104333
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Sensorleitungen für Standardapplikationen zuklappen
M8 Steckverbinder PHOENIX 1441040 - SACC-M 8FS-3QO-0,25-M
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-one, Gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Aderquerschnitt: 0,08...0,25 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100509
-38 % UVP: 10,60
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder PHOENIX 1441066 - SACC-M 8FS-3QO-0,5-M
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-one, Gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Aderquerschnitt: 0,25...0,5 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100510
-38 % UVP: 10,60
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder PHOENIX 1506888 - SACC-M 8FS-3CON-M-SW
M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 3-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 5 mm, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 100503
-42 % UVP: 14,00
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M8 Steckverbinder, Buchse, 3-polig zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

zylindrisch mit Gewinde
nicht bündig
4 mm
nein
ja

Elektrische Daten

3-Leiter
10 V
30 V
DC
PNP
Schließer (NO)
200 mA
5000 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

M8 x 1
40 mm
Stecker M8
PBT
Messing, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

nein
keine
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

27-27-01-01
27-27-01-01
27-27-01-01
27-27-01-01
EC002714
85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Sensor M.D. Micro Detectors AE6/AP-4FA24
Der induktive Sensor AE6/AP-4FA24 von M.D. Micro Detectors mit einer Baugröße von M8 x 1 arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer mit einer Schaltfrequenz von 5 kHz zur Verfügung. Mit einem Schaltabstand von 4 mm bei nicht bündigem Einbau ist der induktive Sensor AE6/AP-4FA24 in einem Temperaturbereich von -25…70 °C einsetzbar. Durch die Schutzart IP67 und die 3-polige M8-Steckverbindungl ist der induktive Sensor AE6/AP-34FA24 in allen Applikationen ohne schwierige Umweltanforderungen verwendbar.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen