Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (177 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (14 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (48 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Signalwandler Signalwandler
Signalwandler (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
Messumformer Messumformer Trennverstärker Trennverstärker Stromwandler Stromwandler
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
IoT Starter-Kit CloudRAIL.Box Set

Artikelnummer: 104838
EAN: 4250738115286
  • IoT Starter-Kit
  • Inhalt: CloudRail.Box IoT-Gateway; IO-Link Temperatursensor TN7511; IoT IO-Link Master AL1350; Passende Verbindungstechnik; Steckernetzteil
Einloggen und Bewertung schreiben
-22 % UVP: 1 287,30
999,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Das Set beinhaltet

Technische Daten
Allgemeine Daten

IoT-Gateway
1 GByte
RS-485
RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s
USB A
Micro USB
Broadcom BCM2837 mit 4 Kernprozessoren ARM Cortex A53 (ARMv8)

Elektrische Daten

12 V DC
24 V DC

Mechanische Daten

94 x 45 x 110,5 mm
Tragschiene 35 mm

Umgebungsbedingungen

-40 °C
55 °C
IP20

Klassifizierung

CE
84145100

Erweiterte Artikelbeschreibung
IoT Starter-Kit CloudRAIL.Box Set
Mit diesem Starter-Kit bieten wir den Einstieg in die IoT Welt, wenn Sie bereits eine Cloud Zugang haben oder Sie sich bereits für einen Anbieter entschieden haben.

CloudRail.Box unterstützt aktuell z.B. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud, SAP und die Alibaba Cloud (immer der IoT-Hub/Core) oder einen lokalen MQTT-Broker. Neben der eigentlichen Datenübertragung sind zusätzliche spezielle Funktionalitäten wie z.B. Device Shadow enthalten.

CloudRail.Box arbeitet automatisch mit IO-Modulen bzw. Mastern von unterschiedlichen Herstellern. Beim Verbindung mit dem Master werden automatisch die angeschlossenen IO-Link Sensoren und Aktoren erkannt. Eine Konfiguration ist somit nicht erforderlich.

CloudRail.Box wird mit einem Device Management geliefert, welches als Zentralverwaltung der IoT fähigen Geräte dient. Hierüber können einfach Datenströme an die jeweilige Cloud delegiert, die angschlossenen Geräte überwacht und Firmware Updates installiert werden.

CloudRail.Box wird mit 1 Jahr kostenfreiem Datentransfer für bis zu 20 Sensoren in die Cloud geliefert. Weitere Informationen zu den Datentarifen finden Sie unter: https://cloudrail.com/pricing/

    Das Set beinhaltet:

  • 1 x IoT-Gateway CloudRAIL.Box
  • 1 x IoT IO-Link Master ifm AL1350
  • 1 x Temperatursensor ifm TN7511
  • 1 x M12 Anschlussleitung ifm EVC184 (4-polig, 0,5 m)
  • 1 x M12 Y-Verbindungsleitung ifm EVC510 (4-polig, 0,3 m)
  • 1 x M12/RJ45 Netzwerkkabel ifm E12490 (4-polig, 0,5 m)
  • 2 x M12 Verbindungsleitung ifm EVC010 (4-polig, 0,3 m)
  • 1 x 24 V DC Steckernetzteil ifm E30080
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen